171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142 区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g)82 外径(Φmm)39 発光色明るい赤色 光度(cd)400以上 有効期限3年6ヶ月 発光時間(分)1以上
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー 付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ 質量(kg)2.9 電圧(V)24 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185 インピーダンス(Ω)負荷:330 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能 種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 材質発泡ポリエチレン
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。 平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3 材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)670 タイプ1人用 寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60 型式承認番号745
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 発光時間(分)45以上 光度(cd)上半球全ての方向に2以上 電源単一乾電池×5本 寸法(Φ×mm)110×450 質量(g)約960 有効期間電池1年 保証期間3年6ヵ月
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源LED 型式承認番号第5178号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷

定格電力(W)2 定格電圧(V)12/24 角度(°)射光:水平360/垂直50 発光色 光源LED 型式承認番号第5178号 光度(cd)4.3以上 光達距離(海里)2
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国際化工自己点火灯
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号 高度(m)投下:45 発光時間(時間)2以上 光度(cd)上半球すべての方向に2以上 電源単一乾電池×6本 寸法(Φ×mm)93×478 質量(g)約1166 有効期間電池1年(マンガン電池) 保証期間3年6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約13.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約880 外径(mm)550 内径(mm)300
1個
7,998 税込8,798
欠品中

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約8.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約600 外径(mm)395 内径(mm)160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン サイズFree 型式承認番号5026号 浮力(kg)約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm)80 直径(Φmm)390 質量(g)520 内径(Φmm)145 型式承認番号4564 浮力(kg)約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト 適応体重(kg)40未満 各種認証桜マーク
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約560 胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
8,798 税込9,678
当日出荷

前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)
用途小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)。河川での安全対策に。 付属品取扱注意事項及び保管方法説明書 トラスコ品番377-6529 材質表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール ブルー
1着
8,498 税込9,348
翌々日出荷

15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。 トラスコ品番352-6276 セット内容15.5mの救命索付 材質本体:ポリエステル 厚さ(mm)80 規格国土交通省型式承認品 型式承認番号第5674号 浮力(kg)8.9 外径(mm)400 内径(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ9 1100 材質ナイロン 質量(g)480
1着
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に 材質(本体)ナイロン 質量(g)860
1着
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ 材質防水コーティングポリエステル 質量(g)約350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)188 質量(kg)0.9 口径(mm)225×140 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー 付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ 質量(kg)2.1 電圧(V)24 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185 インピーダンス(Ω)負荷:4 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)38 質量(kg)0.5 口径(mm)130 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)8 防水性屋内仕様
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷

自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に 質量(g)612 材質(本体)ナイロン
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能 各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品 番号製品:TK-PK、確認:第23号 ブラック
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途小型船舶用の救命胴衣に。 仕様脇調整無し 種類TYPE A 胴回り(mm)1200 型式承認番号1984 浮力(kg)約8.4
1着
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)