31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)
用途小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)。河川での安全対策に。 付属品取扱注意事項及び保管方法説明書 トラスコ品番377-6529 材質表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール ブルー
1着
8,498 税込9,348
9日以内出荷

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。 小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。 遊漁船使用可能。
浮力(kg)約8/初期 ネイビー×ホワイト 材質ポリエステル300D 適応体重(kg)40~85
1着
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地ポリエステル300D
1着
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト 適応体重(kg)40未満 各種認証桜マーク
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン ネオン タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~140 浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
17,980 税込19,778
欠品中

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)約5.8(初期浮力) 適応体重(kg)10~15未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社救命胴衣
作業用救命衣(小型船舶兼用)。型式承認番号第4030号。港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。
種別DX-5型 オレンジ 胸囲(cm)115まで アズワン品番62-3807-05
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣 浮力(kg)7.5以上(24時間) サイズフリー エスコ品番EA915DD-1A 材質浮力材:発泡ポリエチレン 幅(cm)約63(平置き時) 着丈(cm)約53
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 103 045
1着
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品 材質浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)約600 材質(外被)ナイロンウレタン素材布 型式承認番号第5618号 浮力(kg)7.5以上 色調外被:黄、浮力体:白色
1着
24,980 税込27,478
5日以内出荷

通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣 オレンジ 型式承認番号3172号
1着
8,598 税込9,458
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。 寸法(mm)脇調整:320 質量(g)310 種類TYPE A 着丈(cm)42 胴回り(mm)730 型式承認番号1985 浮力(kg)約5.2 適応体重(kg)15以上40未満
1着
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。 桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。 夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣 仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式 オレンジ 質量(g)630 胴ベルト長さ(mm)MAX1400 型式承認番号4861号 浮力(kg)約8.5
1着
26,980 税込29,678
8日以内出荷

国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。 股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。
サイズフリー 混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100 着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45~90 浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。 国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G) 手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
ブラック サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)フリー: ~120
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)120~150 浮力(kg)約6.8(初期浮力) 適応体重(kg)25~40未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化。国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100% #グレー サイズフリー 浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)100~120 浮力(kg)約6.5(初期浮力) 適応体重(kg)15~25未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5 サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100 ウエスト(cm)55~140 浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット 国土交通省型式承認品「桜マーク」(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 立体裁断設計 調整域の広いウェストベルトと背面アジャストベルト搭載(ウェストサイズ/55~140cm) UML社製インフレーター「MK5」(充気装置)を使用 首周りにフィットする立体裁断設計:動きやすく、ゴワツキによる不快感も軽減。
サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)55~140
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A 型式TK-210I 型式承認番号第5432号 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)初期浮力:6.0 適応体重(kg)10~15未満 仕様幼児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74
1着
19,500 税込21,450
翌日出荷

釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)55~150
1個
特価
24,480 税込26,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)