定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約400
胴回り(mm)(最大着用)1350
1着
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4791号
浮力(kg)19.6
適応体重(kg)200まで
各種認証桜マーク
装着方式ウエスト
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣
色オレンジ
型式承認番号3172号
救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
浮力(kg)約8.0
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約560
胴回り(mm)(最大着用)1200
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
浮力(kg)約8.5
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約470
胴回り(mm)(最大着用)1200
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地ポリエステル300D
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途小型船舶用救命胴衣
色オレンジ
型式承認番号2696号
膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000専用の替ボンベセットです。
セット内容シールピン、ボンベ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工
胴囲(cm)115まで
型式承認番号第3395号
適応体重(kg)95まで
各種認証桜マーク
小型船舶用救命胴衣。型式承認番号第3670号
種別C-II型
色オレンジ
胸囲(cm)110まで
アズワン品番62-3807-04
1枚
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト
適応体重(kg)40未満
各種認証桜マーク
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引くと膨脹する機能が付いています。
一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。
交換はとても簡単。
ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)612
材質(本体)ナイロン
水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。
頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
色イエロー
各種認証桜マーク
首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号1984
浮力(kg)約8.4
タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品
材質浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)約600
材質(外被)ナイロンウレタン素材布
型式承認番号第5618号
浮力(kg)7.5以上
色調外被:黄、浮力体:白色
1着
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A
型式TK-210I
型式承認番号第5432号
適応身長(cm)80~100
浮力(kg)初期浮力:6.0
適応体重(kg)10~15未満
仕様幼児用
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満
浮力(kg)初期浮力:約6.4
仕様小児用
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型。・承認番号:第4461号。浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)。・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル。・型式:TK-13B型。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:EPE
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
型式TK-210Y
型式承認番号第5434号
適応身長(cm)120~140
浮力(kg)初期浮力:約6.7
適応体重(kg)25~40未満
仕様小児用
作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用)です。丈が短く動きやすいです。保護カバーのみ洗濯可能です。
材質保護カバー:ナイロン、ベルト:ポリプロピレン(PP)、気室:ナイロン片面ポリウレタン引布
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ9 1099
国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 103 045
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4617
浮力(kg)約10
体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。
胴回り(mm)800
浮力(kg)約5.2
仕様脇調整無し
型式承認番号4645
種類TYPE A
着丈(cm)40
質量(g)300
適応体重(kg)15以上40未満
体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途小型船舶用の救命胴衣に。
仕様脇調整無し
質量(g)295
種類TYPE A
着丈(cm)34
胴回り(mm)700
型式承認番号4642
浮力(kg)約4.2
適応体重(kg)15未満
体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。
寸法(mm)脇調整:320
質量(g)310
種類TYPE A
着丈(cm)42
胴回り(mm)730
型式承認番号1985
浮力(kg)約5.2
適応体重(kg)15以上40未満
ベーシックタイプの救命胴衣です。
ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。
ホイッスル付。前面ジッパー。
国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣
浮力(kg)7.5以上(24時間)
色橙
サイズフリー
エスコ品番EA915DD-1A
材質浮力材:発泡ポリエチレン
幅(cm)約63(平置き時)
着丈(cm)約53
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣
仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式
色オレンジ
質量(g)630
胴ベルト長さ(mm)MAX1400
型式承認番号4861号
浮力(kg)約8.5
1着
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
質量(g)595
種類TYPE A
胴回り(mm)1200
型式承認番号4561
浮力(kg)約10.0
背抜き型の汎用品の為、安価です。
ポケットが付いているので、小物を入れることが出来ます。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:400
色オレンジ
質量(g)430
種類TYPE A
胴回り(mm)850
型式承認番号4409
浮力(kg)約8.4
1着
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:500
質量(g)410
種類TYPE A
胴回り(mm)900
型式承認番号5506
浮力(kg)約8.0
日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹
脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)脇調整:140
色イエロー
質量(g)660
種類TYPE A
着丈(cm)61
胴回り(mm)1130
型式承認番号4577
浮力(kg)約8.5
1着
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ