BSJ-8420RSは小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地と防水性の高いターポリン生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。
水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。※着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。
万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。
背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。
ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。
カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
水感知機能付き。充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動用作動索を引き、膨脹させてください。
浮力(kg)初期浮力:約9
サイズ子供用
ウエスト(cm)45~90
生地コーデュラナイロン500D/PVCターポリン
質量(g)約580
適応身長(cm)100~150
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)70~100
生地ポリエステル420D
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
生地ポリエステル420D
関連キーワード