少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
一人用の小型ロッカーです。積み重ねができるように天面ガイド付です。コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。
タイプ1人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
付属品シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
材質スチール
質量(kg)5.5
高さ(mm)440
奥行(mm)400
間口(mm)300
人数1人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)233×358×360
2018年トラスコ掲載ページ10 0200
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番459-9764
質量(kg)6
均等荷重(kg)8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260
設置形態上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
樹脂製ロッカーのためさびません。弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。工具なしで簡単に組み立てでき、さまざまな組み合わせで使用できます。
鍵鍵なし
仕様組立式
材質ABS樹脂
色青
奥行(mm)468
間口(mm)308
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)8
構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔
内寸法(mm)310×260×545
収納量500mL×24本、250mL×32本
外寸法(mm)360×280×600
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
アズワン品番2-8092-13
材質スチ-ル製
寸法(mm)900×450×40
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)
質量(kg)6
構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1
外寸(mm)370×255×260
収納数500mL×12本
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様完成品
付属品可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付
トラスコ品番458-8657
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×260×545(中棚厚み15mm除く)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
アズワン品番3-074-11
寸法(mm)656×468×500
質量(kg)13.5
1個
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
仕様完成品
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×440
人数1人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)233×358×360
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440
アズワン品番1-4015-01
寸法(mm)400×400×600
質量(kg)9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
翌々日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
個人情報管理に最適です。
施錠方法クラシカルキータイプ
仕様収納サイズA5
トラスコ品番421-3637
材質本体:スチール
質量(kg)6.2
容量(L)9.9
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
関連キーワード