家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)12
消費電力(W)720
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2.5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578
運転音(dB)52
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)5.1
消費電力(W)285
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:1
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)。8つの乾燥モード。1おまかせモード。2標準モード。3お好みモード。4クイックモード。5ソフトモード。6くつモード。7送風モード。8除菌モード。自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機
付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)720
容量(kg)(乾燥)2.5
本体質量(kg)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
防水性IPX4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
急な洗濯物でも安心。部屋干しでもしっかり乾く「衣類乾燥カバー」
梅雨などの雨天時や、低温環境下で洗濯物が乾きにくい冬場の部屋干しや、急に飛び込んできた、家族の急ぎの洗濯物などの部屋干しに、お持ちの布団乾燥機とセットで使える衣類乾燥カバーです。
掛けたまま干しやすい!開口部はワイドな幅60cm!
上下左右に大きく広く開く、ダブルジップ方式。
いろいろなタイプの布団乾燥機で使える、ファスナーテープ式のホース穴。
表面と背面に別素材を採用した、ハイブリッド構造。
デザインもマッチしている、メーカーの「衣類ふとんドライヤー DRYBOX」と相性抜群!
色グレージュ
質量(g)230
寸法(幅W×高さH)(mm)[平置き]約800×1250
材質(ホース)ポリエステル
耐熱温度(℃)100
開口幅(mm)600
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色ホワイト
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400
対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3
本体質量(kg)17
騒音値(dB)45.6
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464
電源(AC V)100(50/60Hz)
水タンク容量(L)2.0
除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル
質量(g)700
消費電力(W)620
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000
安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ
タイマー15~180分
ケーブル長(cm)180
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430
安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)2
電源(AC V)100
水タンク容量(L)約2.5(自動停止)
運転モード弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー2/4/6時間
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番201-3588
幅(mm)610~850
厚さ(mm)513
質量(kg)11.5
色シルバーグレー
高さ(mm)1040~1330
奥行(mm)513
アズワン品番64-8484-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5.8
除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)2.2
消費電力(W)220
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:0.8
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード