158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定) 付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm)175×140×104 質量(kg)約1.85 電源(V)AC110~120(50/60Hz) 規格CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G)2000×g 最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン プラス
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg)14,100 回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<52 最大消費電力(W)85 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~99分、連続運転 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-02 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御 質量(g)410 電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本 型番アクノ・プラス 安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります) サイズ(mm)145×160×118 アズワン品番2-1715-01 タイマー10分以内可変
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05 質量(kg)1.4 出力(W)8 電圧(V)100 - 240 50/60Hz 回転数(固定):6000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105 最大処理容量(mL)8×2.0 アズワン品番61-4946-85-22 タイマー1~99分
1台
68,980 税込75,878
17日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本 付属品金属製ローター、フタ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92 騒音値(dB)55未満 回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み アズワン品番4-1795-01-22 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) インターフェイスUSB
1台
189,800 税込208,780
77日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

手動式遠心機 Hettich 動画あり
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m])3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機ミニスピン
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000 回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み) 質量(kg)4.3(ローター込み) 騒音値(dB)<49 最大消費電力(W)70 加減速時間13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番1-8707-01 最大容量(mL)12×1.5/2.0 ローター2個
1個
149,800 税込164,780
12日以内出荷

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定) 遠心加速度約400G 最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600 回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時 質量(kg)0.5 電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G)2940 処理量(mL)15×6本 10/7/5×12本 タイマー30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷


コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター 寸法(mm)210×180×130 質量(kg)1.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターDCブラシモーター 最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ) タイマー設定10秒~20分 アズワン品番4-6497-01 ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。) 最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定) 消費電力(W)40 電源単相AC100V(50/60Hz)/15A 定格電流(A)0.6 本体質量(kg)3.5 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 電源コード(m)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 発熱量(kcal/h)35 遠心加速度最大:410G プラグ形状2P 使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980 税込76,978
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)670(電池含まず) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本 寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度1630G(1320~1980G) タイマー6分間固定 最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本 プラグ形状2P
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140 質量(kg)3.9 最高回転数(min-1[r.p.m])15700 電源AC100~230V 50/60Hz 最大遠心力(G)16500 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) 最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

仕様最大回転数(rpm):6000 質量(kg)約9 電源AC100V50/60Hz100VA 最大遠心力(G)3461 設定時間1秒~99分、連続運転 サイズ(mm)262×352×228 アズワン品番1-1285-11 最大処理量(mL)15×8本
1個
392,000 税込431,200
7日以内出荷

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

トミー精工小型微量遠心機
コンセントと電池のどちらでも使用できます。
仕様滴下容量:2690×g 付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ 寸法(mm)150×163×113 質量(g)600 最高回転数(min-1[r.p.m])6200 電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240 タイマー6分間固定 最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
1個(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 寸法(mm)155×175×105 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー1~99分 最大処理量(mL)2.0×8本
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

PL-SPIN ウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定) 電源AC100V 50/60Hz モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 本体サイズ(mm)160×165×245 遠心加速度約400G 最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可) アズワン品番1-2939-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
85,140 税込93,654
当日出荷

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適。迅速なAcc/Dec。道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易。低騒音デザイン
仕様●収容本数:0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、0.2ml 8連PCRチューブ×2本●最大回転数:7,000rpm●タイマー:連続運転●ノイズ:<45dB●サイズ(W×D×H):170×160×122mm●重量:0.5kg●電源:100-240V、50/60Hz●構成:Palm Micro本体、電源ケーブル、8連チューブ用ローター、0.2mlチューブアダプター、マニュアル、保証書 アズワン品番65-3753-34
1式
40,980 税込45,078
12日以内出荷

TOMY(トミー精工)小型微量遠心機
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)950 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品専用ACアダプタ、交換用プラグ 寸法(mm)105×130×96 質量(g)380 電源専用ACアダプタ(入力100~240V) 最大処理量(mL)1.5×4本
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。
仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本 アズワン品番62-9204-09
1台
62,980 税込69,278
当日出荷


小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷


1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。高い安全性:。・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き。・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制。・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止
用途本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。 質量(kg)1.2 電源(V)100~240、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122 精度(%)速度:±5% 最大容量(mL)8本×1.5/2 関連資料(0.89MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)