カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 集塵機(1)
さらに商品を絞り込む
  • チコーエアーテック(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.9(2)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.6(2)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 最大風量(m3/min)をもっと見る

「小型集塵機」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-921次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5出力(W)50電源(V)100単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D352×W280×H276定格電流(A)2.3最大静圧(kPa)2.5対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50電源コード(m)3騒音値(dB)57最大風量(m3/min)2.6吸込口径(Φmm)50(別売38)関連資料(30.86MB)
集塵機特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら