2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm)366 幅(mm)334 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)220 最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料(0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)