2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
3日以内出荷