52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)748 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続100-5%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 タイプLED一体型 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可 質量(kg)2.5 直径(Φmm)332 高さ(mm)182 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:センター止式 消費電力(W)14.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)23(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯電球60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーポリエステル強化和紙 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 白木 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形7.7W(E26) 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60W相当 鋼、金網(黒色) 高さ(mm)242 質量(kg)1.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 直径(Φmm)200 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)205 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)50 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 皮相電力(VA)16(100V) 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)180 高さ(mm)50 タイプLED一体型 取付方式グローブ:ねじ込式 消費電力(W)7.9 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 皮相電力(VA)13(100V) 光束(Lm)685 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 明るさ白熱灯器具100W相当 高さ(mm)40 質量(kg)0.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)10(100V) 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 仕様調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 直径(Φmm)150 取付方式グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器不可 取付方式クイック 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 幅(mm)350 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 長さ(mm)350 取付方式グローブ:バネ式 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可 質量(kg)2.5 直径(Φmm)332 高さ(mm)182 タイプLED電球一般形8.4W×2(E26) 取付方式グローブ:センター止式 消費電力(W)16.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 皮相電力(VA)18(100V) 光束(Lm)1050 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯電球60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)50 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)460 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)46 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)9(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 鋼(黒色メタリック) 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色 消費電力(W)8.4 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.4W(E26) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)9(100V) 仕様調光器不可 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)409 幅(mm)409 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.1 高さ(mm)137 タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)22(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)84 白木 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
消費電力(W)7.7 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形7.7W(E26) 演色指数(Ra)94 材質セード:樹脂(オフホワイト) 明るさ白熱灯器具60W相当 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)13(100V) 調光の可否 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)~90 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)0.9 直径(Φmm)160 高さ(mm)172 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可 カバー樹脂 質量(kg)0.4 直径(Φmm)90 高さ(mm)46 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)11(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーガラス(乳白) 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)229 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)637 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 鋼(黒色メタリック) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 白木 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)84 明るさFCL30W相当 カバーポリエステル強化和紙 幅(mm)368 高さ(mm)137 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)45 長さ(mm)368 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器可能(別売) 材質セード:鋼(真鍮古味) 質量(kg)0.2 直径(Φmm)95 高さ(mm)152 タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 取付方式レール取付専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 再生紙使用マーク適合
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)0.9 直径(Φmm)160 高さ(mm)172 タイプLED電球一般形8.4W(E26) 取付方式クイック 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)428 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 質量(kg)1.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 傾斜天井取付角度(°)~45 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 高さ(mm)140 質量(kg)1.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 直径(Φmm)384 取付方式グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷