「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源10~30 VDC
動作温度範囲(℃)0~50
容量(GB)4
設置方法スタンド、壁、VESA
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSDオンボード 32GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ1×HDMI
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
寸法(mm)199.7×119.7×33.9
質量(kg)約1
消費電力(W)最大約65
インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in
メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB)
使用CPU(搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305
スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2)
OSなし
動作周波数(GHz)プロセッサー ベース動作周波数1.1
キャッシュメモリー8 MB L3 Cache
ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB)
内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵)
LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666
メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000
スロット空き:なし
OSWindows 11 Pro 64bit
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
Intel Atom プロセッサProcessor E3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。OSなし/ストレージなしモデル。
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40~70
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40~80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)なし
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
OSWindows 11 Pro 64bit
プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2)
ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはXeon E-2278GELです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUXeon E-2278GEL
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ
・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC
・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン
・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃)
・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版
・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
関連資料商品データシート(0.56MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Core i5-9500TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCore i5-9500TE
ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB
使用CPUIntel N100
OSWin 11 Pro
SSD128GB
光学ドライブなし
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
高耐久性ファンレスコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。Wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
手のひらサイズの超小型PC。広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B
対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)10.8~13.2DC
保存温度(℃)-10~60
メモリー8GB
ディスプレイ1x HDMI
使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし
設置方式DINレールマウント; ウォールマウント
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2×1000BASE-T
BOX型PC Core i5/64GB SSD/Win10 2019。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
質量(g)500
設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール
OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)
プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE
関連資料商品データシート(1.28MB)
ポート1×USB3.2、1×USB Type C
スタックシングル
入力電源(V)10~30 DC
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSDオンボード 64GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
1個
¥159,800
税込¥175,780
42日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(英語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29
保存温度(℃)-10~60
メモリー2GB ECC対応
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(英語版)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
小型PC OSあり/無線なし SSD 64GBモデル。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。WES7搭載モデル (16GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ
冷却方式ファン冷却
インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子
メモリー規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1
メモリー容量8GB
保証期間1年
適合温度(℃)(動作時)0~50、(非動作時)-20~70
ロックケンジントンロック対応
Bluetooth対応
映像出力2×HDMI 2.0
ストレージ規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可)
VESA対応対応(マウンタ付属)
有線LAN1×Gigabit LAN
無線LAN対応
製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター。業界最高レベルのスペックを備え、HMIからエッジまで幅広く活用。キッティング、修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応
使用CPUCeleron 4305UE
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC 2019(64bit)
関連資料(0.56MB)
拡張スロット数0スロット
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31
規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)
電源USB給電(5V1.5A)
対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13
インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1
解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)
保証期間2年
プロトコルTCP/IP、SNMP
IPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
関連キーワード