「小学校コンパス」の検索結果
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)118
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース
全長(mm)155
質量(g)121(パッケージ含む)
径(Φmm)穂替差込:4
本体質量(g)60
半径(Φmm)適正:10~190
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)1.5
針長(mm)80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)115