「小学生 理科」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付 鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
1セット
939 税込1,033
当日出荷

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。 水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができるポスターです。 声に出して読むことで、知らず知らずのうちに九九が覚えられます。 右側にある「目かくしシール」を切り取ると、こたえをかくして練習ができます。
適合年齢(歳)2~ 仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態) 材質合成紙 寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
899 税込989
5日以内出荷

DVDをみながら楽しく「九九(かけ算)」がおぼえられるヨ!
ジャンルDVD 判型DVD
1冊
290 税込319
4日以内出荷

色彩構成の「制作のしかた」や「配色のポイント」を開設しているので、練習をしながら色の感情表現の基礎を学習することができます。
セット内容専用画紙(4種各1枚)、解説書、保管用クリアファイル サイズA4 タイプポスターカラー/アクリルガッシュ兼用 内容色の感情表現の練習『春』『夏』『秋』『冬』
1個
228 税込251
3日以内出荷

小・中学生の日本歴史学習ゲーム。旧石器・縄文時代、平安時代、江戸時代、平成時代と、各時代を旅して住人たちから情報を集めるPRG風学習ゲームとなっており、各時代の最後には、総まとめのクイズも用意されている。レベルに合わせて小学校・中学校モードの切り替えが可能。 交通の発展、県境・県名の移り変わりを地図上で学習できる「歴史マップ」、時代別・名前別検索が可能な「人物じてん」、歴史の出来事と文化をまとめながら学習できる「年表」を収録。また、実力ドリルも搭載しており、前回の成績が記録されるので、つまずいた問題を確認しながら学習できる。プリントアウトすることもでき、問題集のように利用することも可能。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X~10.4 対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応 メモリー256MB以上、256MB以上 使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。 水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。 声に出して読むことで、1から100までの数字を知らず知らずのうちに覚えます。 偶数、奇数でよんだり、たての列で、逆からと、よみかたもいろいろと工夫できます。
適合年齢(歳)2~ 仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態) 材質合成紙 寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
889 税込978
6日以内出荷

プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino) セット内容基板車体各種センサリモコン工具他 寸法(mm)170×130×90 質量(g)約500 電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売) 対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。 センサー距離ライントレース照度赤外線 通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。 水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。 一年生のかん字80字を収録。 声に出して読んだり、指でなぞったりしながら、知らず知らずのうちに漢字が覚えられます。 漢字の筆順は、数字と色で分かりやすく示されています。
適合年齢(歳)2~ 仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態) 材質合成紙 寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
889 税込978
3日以内出荷

下敷としての機能はもちろん、見て・読んで学習できる下敷になっています。 カラーでわかりやすい表入りです。B5判下敷です。名前記入欄付き。 本体下部には名入れ用のスペースがあり記念品やノベルティにもご利用いただけます。
仕様名前記入欄付 材質(本体)PP樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し書いて消せる。 色鉛筆、鉛筆など色々使える。 水にも強く耐久性があります、お風呂のタイル壁に水でピタッと貼れます。 地図サイズ : W620×H435mm (縮尺) 1 : 65,700,000
材質PP 質量(g)98(包装資材含む) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.2×620×435
1個
899 税込989
翌々日出荷

繰り返し書いて消せる。 色鉛筆、鉛筆など色々使える。 水にも強く耐久性があります、お風呂のタイル壁に水でピタッと貼れます。 地図サイズ : W620×H435mm (縮尺) 1 : 4,230,000
材質PP 質量(g)98(包装資材含む) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.2×620×435
1個
899 税込989
当日出荷

打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。 表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。 表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 (※固くしぼった布などで拭き取ってください。) 手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。 裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。(※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。)
付属品ローマ字変換表台紙 材質紙(表面/ソフトビーズ、裏面/弱粘着加工) 寸法(mm)W210×D170×H0.1 液晶パネルTFT17インチ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エレキット6足歩行ロボ フォロ
RoHS
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm 鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1 寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605 税込1,766
当日出荷

個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号) 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30枚 白色度(%)70 5mm方眼罫(15×22)10mm実線入 古紙配合率(%)100 グリーン購入法適合 適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 製本糸綴じ 科目理科 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷

科目理科 サイズB5 5mmマス・5mm(30×44) 中心リーダー入・10mm毎太罫入 適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生
1冊
169 税込186
翌々日出荷

人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252 サイズセミB5(学用3号) 質量(g)121 タイプ糸綴じ 枚数30枚 5mm方眼罫(10mm実線入り) 対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生 グリーン購入法適合 科目理科 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-75
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

「なかなか学習に集中してくれない」。「苦手な科目に興味を持ってくれない」。「普通のドリルだとやってくれない」。このような悩みを抱える親御さんもいらっしゃると思います。そのようなお子さんには、ゲーム性のある「クロスワードパズル」が良いきっかけになるかもしれません。本書は、小学校1・2・3年生で習う「必修語句」と知っておいて欲しい「普段の生活で使うことば」をクロスワードの答えにしたパズル本です。科目は「国語」「算数」「理科」「社会」「生活」「家庭」「図工」「保健」から、重要な言葉、四字熟語・ことわざ、慣用句、計算、ローマ字、国名/地名、季節の言葉、漢字で答える問題などを盛り込みました。学年別の章構成になっており、ほかの問題の答えをヒントに別の問題を解いたりできますので、すべてのお子さんに楽しみながらチャレンジしていただけます。また、本書でクロスワードパズルに取り組むことによって、「読解力」「思考力」「想像力」を総合的に養うことができます。
ジャンル小学生/学習・読みもの 判型A5 ページ数144 著者名エディット 初版年月201408
1冊
900 税込990
4日以内出荷

45400 BricQモーション「プライム」 レゴエデュケーション 動画あり
レゴエデュケーションBricQモーション「プライム」
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校高学年・中学生向けの教材です。BricQ モーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用といったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、歯車、スプリング、車輪、ボール、重りブロック、空圧式パーツ、羽根パーツ、測定用パーツなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計562個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書と組み立て見本カード。 補充パーツ付き。 レッスンユニット1つ (45分間のレッスンプラン7つと算数 (数学) と国語の発展課題を収録)。 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:564 適合年齢(歳)10以上
1セット
26,000 税込28,600
3日以内出荷

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート。中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用。表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用。自主学習ノートには、学習の「めあて」と「ふりかえり」を書く欄があります
サイズセミB5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 5mm方眼罫 製本糸綴じ
1冊
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)