小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)2
小物入れにはもちろん、書類整理にも便利なA4タイプの3段引き出し。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。同じ規格なら積み重ねても使え、並べてもキレイ。
サイズA4
引出し数3
種別403
材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン
質量(kg)約1.61
引出し組合せ浅型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約252×350×280
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
透明小引き出し型の整理ケースです。
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。
材質本体:ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)66×66×71
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(1コマ引出し)73×90×74
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴
材質PVC
色黒
動作温度(℃)-40~+130
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5
パネル穴径(Φmm)25
グロメットタイプ丸型
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード