1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
種別感熱紙
適合機種シャープ
外径(Φmm)80
巻き芯内径(mm)12
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100
トラスコ品番523-7652
適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)113.5
品名100-050-0100
長さ(m)16.2
目盛(mm)0~100
対応時間数字:なし
分割数50等分
1箱(10冊)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
種別感熱紙
適合機種シャープ
内径(Φmm)12
外径(Φmm)80
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
モーターシンクロナスモーター(日本製)
回転方向正転/逆転
安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
用途ELシリーズ記録紙
寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)100
全幅(mm)114
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番523-7562
適合機種MP-190、MP-19XG、CP-192G、CCP-192G、他
材質上質紙
形状ロール記録紙
幅(mm)58
長さ(m)24
外径(mm)50
1箱(10冊)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180
トラスコ品番523-7587
適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)200
品名180-100-0100-1
長さ(m)20.4
目盛(mm)0~100
時間送り:25mm/h
分割数100等分
1箱(10冊)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
計測用折畳記録です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100
トラスコ品番523-9136
適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)113.5
品名100-100-0100
長さ(m)16.2
目盛(mm)0~100
対応時間数字:なし
分割数100等分
1箱(10冊)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180
トラスコ品番523-7636
適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)200
品名180-100-0100
長さ(m)20.4
目盛(mm)0~100
対応時間数字:なし
分割数100等分
1箱(10冊)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
適合印刷巾(mm):100
トラスコ品番524-5564
適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)113.5
品名B956KK100-12T
長さ(m)16.2
目盛(mm)0~100
対応時間数字:なし
分割数(等分)100
1箱(10冊)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100
トラスコ品番523-7578
適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)113.5
品名100-050-0100-1
長さ(m)16.2
目盛(mm)0~100
対応時間数字:1~24
時間送り:20mm/h
分割数(等分)50
1箱(10冊)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード