20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様標準ショート 材質特殊鋼
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日立工機(HiKOKI)製 造作用卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様日立:造作卓上角のみ 適合機種日立工機(HiKOKI):BS15Y / DL463 材質特殊鋼
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様日立:標準4寸 適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707 材質特殊鋼
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様NC(高精度仕様) 適合機種日本精密:MACN-880 / 890 巴産業:N.C※標準仕様が取り付く角のみ機には全て取り付けることができます。 材質特殊鋼
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マキタ製 小型卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様マキタ:小型卓上角のみ 適合機種マキタ:7300S / MD108 材質特殊鋼
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 材質特殊鋼 仕様標準 適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番799-6641
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

Power sonic角のみ盤
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)375 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7 最大ストローク(mm)100 最大取付物厚さ(mm)105 取扱説明書(2.77MB)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本) 適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401) 質量(kg)6.5 穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由 最大穴あけ深さ(mm)55 中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125 最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110 作業面サイズ(mm)160×160
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様マキタ:標準4寸 適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304 材質特殊鋼
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様自動用 適合機種リョービ:DMA500 / DM200N 常盤:DMA500 宮川:MPS(V7機まで) 宮川:MKN / MKN2 / MKW2 / MKH2 平安:F3000 / AZ1000 / AZ2000 / TXR-B60 / HIT 協和:KOG-90 田辺:CM(1H / 2L / 2HL)FH型 材質特殊鋼
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立工機(HiKOKI)製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様日立:深穴5寸 適合機種日立工機(HiKOKI):BS30YA / BS30SA 材質特殊鋼
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)