「小林製薬杜仲茶」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活習慣が気になる方に。 脂肪分、カロリー、塩分ゼロの健康茶。
原材料杜仲葉(中国)、製品の包装加工・検査は日本にて実施 栄養成分(1.5L茶葉3.0gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0mg、ゲニポシド酸:50~102mg、カフェイン:0mg
1個(3g×30袋)
1,498 税込1,618
10日以内出荷

リブ・ラボラトリーズやさしいノンカフェイン
種別杜仲茶 原材料杜仲葉(中国産) 栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カフェイン検出されず
1個(12袋)
399 税込431
6日以内出荷

コカ・コーラからだ巡茶
のむ、巡る、キレイ。 東洋の健康思想に基づく体の中からキレイを目指す、13素材。
原材料烏龍茶、緑茶、どくだみ、熊笹、杜仲葉、プーアル茶、はすの葉、黄茶、クコの実、みかんの皮、山査子、高麗人参、霊芝、ビタミンC 容器ペットボトル アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5.9mg
1ケース(2000mL×6本)ほか
1,998 税込2,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南アフリカで有機栽培された茶葉を有機認定工場にて製造したルイボスティーです 特に味・香りに優れた、形状が細かく均一な茶葉、スパーグレード茶葉を使用しています。 ノンカフェインのお茶です。
成分ノンカフェイン 原材料有機ルイボス
1個(3g×30包)
759 税込820
4日以内出荷

『国産茶葉100%使用 杜仲茶 3g×50包』は、杜仲茶国内発祥地である『長野上伊那郡箕輪町』の国産茶葉100%を使用した杜仲茶です。こだわった国産杜仲葉と焙煎だからこそ香ばしくクセが少なく、飲みやすいので毎日続けられます。杜仲茶は豊富な栄養成分を含んだ体にうれしい健康茶です。本商品は香ばしくマイルドな味わいで毎日飲み続けられます。カフェインゼロなので、子どもからお年寄り、妊婦さんまで安心して飲めて、体にやさしいです。
用途健康志向の方に。 使用方法入れ方:煮出し、お湯出し、急須・ティーポットなど 内容量(g)3×50包 原材料杜仲葉100%
1袋
2,798 税込3,022
5日以内出荷

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こだわりの8種類の有機栽培素材をブレンドしました。毎日飲んでも飽きのこない、すっきりとした味わいです。1836年創業、京都宇治にて誕生して以来、180年にわたり日本茶の伝統と茶師により厳選された良質の茶葉、積極的な新技術の導入などで常に信頼される高い品質の日本茶づくりに専念しております。マイボトルでも、マグカップでもどんなシーンでも、どんないれ方でも簡単においしく召し上がれます。ノンカフェインのため、お子様の毎日のお茶や、ご家庭で日々飲む用のお茶に最適です。
用途開封前は直射日光、高温多湿をさけ、涼しい所に保管してください。 種類有機健康茶
1箱(33袋×1個)ほか
1,198 税込1,294
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶 容器ペットボトル
1箱(2L×6本)ほか
1,898 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。 たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。 香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。 京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)500 成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC 入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
3,998 税込4,318
7日以内出荷

福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤクルト爽麗茶
グァバ葉ポリフェノールの働きで、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になる方に適した飲料です。グアバ葉ポリフェノールは緑茶等のお茶には存在せず、ポリフェノール類の中でも特有の物質です。グアバ葉ポリフェノールにはヒトの消化酵素の働きを阻害する働き(血糖値上昇抑制作用)があり、食事から摂ったデンプンの分解が抑制され、食後血糖値の上昇を抑制する作用があります。
容量(L)2 シリーズ爽麗茶 容器ペットボトル 本数6
1箱(2L×6本)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷


粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷