手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
中型溶接器用 アセチレン火口
使用ガスアセチレン
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
小型溶接器ゴールド用 火口
使用ガスアセチレン
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
仕様付属火口無し
全長(mm)300
本体質量(g)510
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80
全長(mm)477
質量(g)760
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形2号相当品
火口A号
1本
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し
全長(mm)485
本体質量(g)780
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し
全長(mm)645
本体質量(g)710
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
仕様付属火口無し
全長(mm)360
本体質量(g)530
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485
本体質量(g)780
使用ガスアセチレン
火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)
溶接板厚(mm)~5.0
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000
全長(mm)645
本体質量(g)710
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
仕様付属火口50・70・100・140・200
全長(mm)260
本体質量(g)530
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し
全長(mm)432
本体質量(g)544
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
全長(mm)850
質量(g)2300
先端角(°)90
使用ガスアセチレン/LPG
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
中圧式手動ガス溶接器 A1号用火口
使用ガスアセチレン
中圧式手動ガス溶接器 A2号用火口
使用ガスアセチレン
中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500
全長(mm)432
本体質量(g)544
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
仕様付属火口25・50・75・100・150
全長(mm)300
本体質量(g)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)
全長(mm)486
質量(g)725
JIS規格JIS1型2号相当品
火口A切
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
全長(mm)430
質量(g)610
JIS規格JIS1型1号相当品
火口中切
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
関連キーワード
1
2
次へ