高い光反射率と優れた遮熱効果を持つ農業用織物防草シートです。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
長さ(m)100
遮光率が高く、優れた防草効果と耐久性を持ちながら、軽量で作業性にも優れる。
長さ(m)50
材質ポリエステル
使用目的防草
細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。
使用目的雑草防止
材質ポリエステル
寸法(mm)U型目串:200
長さ(m)50
入数1巻(50m)
関連資料(5.53MB)
紫外線域高反射による【飛行錯乱】を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。
光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。
アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。
4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。
特許番号6319853号
長さ(m)100
用水路や道路周り向けの防草シートです。
フェルトタイプ。
スギナなどの一般雑草に適しています。
材質ポリエステル
長さ(m)50
色濃緑
構成フェルト
再生材使用率(%)98
再生材使用使用
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
タイプPP
色ベージュ
仕様投入口:全開
材質ポリプロピレン
黄麻(ジュート)を素材とした環境に優しい織物でできています。
天然繊維のため、外部の温度湿度等の急激な環境変化にも対応します。
内容物の保護に適しています。
仕様口紐:なし
材質黄麻
道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に最適です。
折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。
生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。
本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。
口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。
横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
寸法(cm)55×55×H60
1セット(20枚)
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
支柱を設置する際に使用するウレタンの支柱固定材です。
特殊な梱包で2液が分けられており、使用直前に袋の中で混合することでウレタンが発泡し、支柱を固定します。
速硬性があり、今まで手間だった支柱の設置作業が短時間で完了します。
支柱の固定以外にも、鋼管柱の内部防食目的としてもご使用いただけます。
用途支柱固定、鋼管柱内部防食など
材質特殊ウレタン樹脂
容量(mL)473
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐候年数(年)10
質量(g/m2)850
使用場所屋外暴露
シートが強風などでめくり上げられたり、
埋土種子より成長した雑草に持ち上げられたりするのを防いでくれます。
材質鉄
仕様防草シート用U型目串設計数(屋外暴露使用時):4本/m2、防草シート用U型目串設計数(砂利下使用時):2本/m2
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。
質量(g/m2)120
使用場所屋外暴露
長さ(m)100
材質ポリプロピレン
耐候年数(年)3~5
使用目的防草
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)50
色緑
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐候年数(年)10
質量(g/m2)600
使用場所屋外暴露
駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。
不織布タイプ。
材質ポリエステル
長さ(m)50
シートが強風などでめくり上げられたり、
埋土種子より成長した雑草に持ち上げられたりするのを防いでくれます。
材質ポリエチレン
規格寸法(mm)Φ60
自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様投入口:全開
材質塩ビ
寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600
色緑
タイプターポリンメッシュ
容量(L)1300
容量(kg)籾:750
1枚
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
室外機の遮熱による省エネ対策にも。白色なのでアルミなどと違い、外観も馴染みやすいです。
太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。
農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。
反射機能は糸が保持する限りは持続します。
軽量なので施工も簡単です。
用途工場や倉庫の遮熱、害虫対策に最適
材質ポリエチレン
色白
長さ(m)50
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル
透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)167
幅(mm)60
厚さ(mm)5
色グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。
開閉レバー付
先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mm
アズワン品番61-4481-85
1個
¥599
税込¥659
43日以内出荷
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)1
反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。
質量(g/m2)120
使用場所屋外暴露
長さ(m)100
色白ピカ
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.45
耐候年数(年)3~5
バロンボックス用のコックです。つまみ部分を左右に動かして開閉し、必要な量だけ出すことができます。
直径(mm)9
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なキャップオープナーです。女性でも簡単に開ける事が出来る補助具です。口部内径 32Φキャップ用です。
仕様●種類:キャップオープナー●材質:PP●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●内袋側取り付けキャップ外径47Φ用●最大全長166mm×最大幅60mm×最大厚5mm
アズワン品番61-4481-87
1個
¥489
税込¥538
12日以内出荷
・安心の日本製。・白色なのでアルミなどと比べて涼しげで明るく、馴染みやすい外観。・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。・反射機能は糸が保持する限りは持続します。・ロープ(2m×4本)とハトメ付(8ヶ所)、軽量なのですぐに簡単に施工いただけます。
用途・一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。
材質ポリエチレン
色白
遮光率(%)約70
関連資料(0.14MB)
1枚
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート
一般樹木・竹害への対策にお勧め!
土中にシートを設置することで、竹や樹木の根茎の広がりを防止し、根による周辺の道路や路盤の破損を防止します。
土圧に負けない固さと施工性の良い柔軟性があります。
別売りの強度の高いアルミジョイントを使用することで、隙間からの根の侵入をシャットアウトします。
用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シートです。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)1
長さ(m)10
関連資料(2.84MB)
白色なのでアルミなどと違い、外観も馴染みやすいです。
太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。
農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。
反射機能は糸が保持する限りは持続します。
軽量なので施工も簡単です。
用途一般家庭、学校、施設、保育園、イベントなどの日よけ用途に。
材質ポリエチレン
色白
遮光率(%)約60
幅(m)2
防草シートを固定する目串に使用する資材
用途防草シート固定
材質ポリエチレン
色グリーン
直径(Φmm)60
規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。
プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
防草、雑草押え、草よけ、ぬかるみ防止等に幅広くご使用いただけます。
材質ポリプロピレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン
色黒
使用目的防草
遮光率(%)約99.9
関連資料(1.9MB)
高い光反射率と遮熱効果を持つ自社国内工場製の農業用織物防草シート。
独自開発した白い糸で従来品より高い太陽光の反射率を実現しました。
地面に設置することで作物にあたる光を増やし、光合成促進・果実の色付アップに貢献します。
光が乱反射する事で光が届きにくい隅々まで効果的です。
あわせて、シート周辺の温度・地温上昇も抑えます。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
色糸が等間隔に入っており、作業性向上。
経済産業省近畿経済産業局『関西ものづくり新選2016』に選出
特許取得商品 (特許番号 第6319835号)
用途ビニールハウス床面、天面等に。作物の光合成促進、色付けアップ、防草、地温上昇抑制、屋外遮熱。 トマト、イチゴ、リンゴ、モモ、ブドウ、サクランボ、マンゴー、イチジク等の果樹、花卉、育苗等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色白
長さ(m)100
使用目的遮熱、防草
遮光率(%)約97
関連資料(2.29MB)
用水路や道路周り向けの防草シートです。
フェルトタイプ。
チガヤ、ササなどの強壮雑草に適しています。
材質ポリエステル
長さ(m)50
色黒
構成上:フェルト、下:不織布
再生材使用率(%)72
再生材使用使用
バロンボックスシリーズ全般に使用可能なガス発生内用物用のガス抜きキャップです。
キャップ天面に直径4Φの穴が開いており、裏天面には発生するガスだけを逃がす特殊なシートが貼り付けてあります。
仕様●種類:ガス抜きキャップ●材質:キャップ本体 PP・ゴアテックスシート●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●外径47mm×高さ16mm×ネジ山径36mm
アズワン品番61-4481-86
1個
¥139
税込¥153
17日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002032
アズワン品番67-4850-39
1箱(50個)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。
木質素材の環境対応商品です。
特許出願中
用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質MDF
幅(mm)140
厚さ(mm)7
色ナチュラル
奥行(mm)128
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません
3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません
3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009
アズワン品番67-4850-16
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
防草シートを固定する目串。U型形状のため、2本脚でしっかり固定。200mm。
用途防草シート固定
材質鉄
長さ(mm)200
直径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ