4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 引出し数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールチェスト 合体式 モノタロウ 動画あり
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付 トラスコ品番461-4691 材質スチール 質量(kg)129 高さ(mm)1600 奥行(mm)650 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 引出し数H200 2個、H400 1個 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 引出しの色オレンジ 引出し組合せH200 2個、H400 1個 色(本体)ブラック 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8278 適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 質量(kg)26 ホワイト 高さ(mm)415 タイプ鍵付タイプ 奥行(mm)660 間口(mm)457 最大積載量(kg)415 引出し組合せ(浅型)-、(深型)3 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×454×113(83)
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷