カテゴリ

  • 梱包用品(2)
    • ダンボール箱(1)
  • 店舗什器・備品(3)
    • かぶせ箱(2)
  • テープ(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 作業工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「小箱 段ボール」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,110税込3,421
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,930税込3,223
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品日本バイリーン
4,200税込4,620
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240最大寸法(mm)1000×1000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)324圧力損失(Pa)45~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品日本バイリーン
3,260税込3,586
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品アンデックス
2,630税込2,893
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品 アンデックス【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品アンデックス
3,010税込3,311
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【中性能フィルター IDN500の特長】 23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品アンデックス
3,170税込3,487
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品アンデックス
3,190税込3,509
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品アンデックス
2,860税込3,146
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】 捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250サービス分類オーダー・加工
ガムテープ 糸入りCH FKK(富士工業)ガムテープ 糸入りCHFKK(富士工業)
25,980税込28,578
1箱(20巻)
翌々日出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可トラスコ品番368-2839材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊幅(mm)50厚さ(mm)0.245寸法(mm)【紙管】50長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.73粘着力(N/25mm)6.83
FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻FKK(富士工業)
13,980税込15,378
1箱(20巻)ほか
4日以内出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
宅配用保冷箱(内箱) ゆうパック用 ホワイトバリーン宅配用保冷箱(内箱) ゆうパック用ホワイトバリーン
29,980税込32,978
1式(100セット)
15日以内出荷
ゆうパックのオリジナルダンボール箱にぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・高い保温・保冷・断熱効果 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。常温輸送の際の暖気からの遮断に。形状その他厚さ(mm)【断熱材】20RoHS指令(10物質対応)対応
贈答箱 肉木目宅配箱 小 100枚 ヤマニパッケージ贈答箱 肉木目宅配箱 小 100枚ヤマニパッケージ
26,980税込29,678
1ケース(100枚)
8日以内出荷
食品の詰め合わせギフトに適しています。
仕様●サイズ:255×190×62mm●材質:段ボール●重量:118gアズワン品番67-7144-80
贈答箱 パームハム箱 小 不織布台紙無 50枚 ヤマニパッケージ贈答箱 パームハム箱 小 不織布台紙無 50枚ヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(50枚)
8日以内出荷
ダンボールの原料にヤシカサパルプを使用しています。 嵩上げタイプなので、展示の際商品が立体的に見えます。
仕様●サイズ:120×200×蓋高さ85(身の高さ50)mm●材質:蓋/G段、身/E段●重量:141gアズワン品番67-7138-65
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ用替え刃5枚入り3M
529税込582
1箱(5枚)
当日出荷
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4792適合本体TI-CHM材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)83ゴールド刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ3M
599税込659
1丁
当日出荷
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
封函針 タチカワ封函針タチカワ
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
布テープ(マルチ オリーブテープ) 寺岡製作所布テープ(マルチ オリーブテープ)寺岡製作所(3件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。 段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。 粘着力が強く、しっかりと包装が可能。 巻き戻しが軽く、使いやすい。 油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りにRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
再生PET布粘着テープ ニチバン再生PET布粘着テープニチバン
649税込714
1個(50mm×25m)
当日出荷
テープの粘着部分に有害な有機溶剤は一切使用していません。No.150は重量物の封かんに最適です。
用途段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。宅配便、小包などの荷造り包装に。ゴミ袋の口止めに。仕様黄土、ペットボトル繊維使用、重量物封かん用種類No.150環境対応GPN掲載、グリーンマーク巻心、PETボトル再利用品アズワン品番65-0485-82RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
白木目段ボール 小 ヤマニパッケージ白木目段ボール 小ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(60枚)
5日以内出荷
白木目宅配箱 小サイズ。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。
仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)14.26内寸(mm)身:310×240×110構成部品1
クロステープ モノタロウクロステープモノタロウ(38件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
農業資材ごみ 強力切断はさみ 龍宝丸農業資材ごみ 強力切断はさみ龍宝丸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
携帯用:かさばるゴミを切断・解体!5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!針金切:Φ2.0mmまで可!開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。全長(mm)200付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37
ミラペックス クルクルパック 未来工業ミラペックス クルクルパック未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ) ニトムズ布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)ニトムズ
399税込439
1巻
3日以内出荷
しなやかな薄手タイプ。
用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。テープ地色ダンボール色主な用途梱包用
キットパス工事用 日本理化学キットパス工事用日本理化学(4件のレビュー)
889税込978
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8商品タイプ使い切り本体
布粘着テープ PK27-2 ニトムズ布粘着テープ PK27-2ニトムズ
1,298税込1,428
1パック(3巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
重ねて貼れて、手で切れます。
用途宅配便・小包などの包装に。 紙箱など角の補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。引張強度(N/25mm)117.5粘着力(N/25mm)8.6テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
布粘着テープ750S ニトムズ布粘着テープ750Sニトムズ
289税込318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
信頼の逸品!超ロングセラーの布テープ。 基材強度に優れます。
用途宅配便・小包などの包装に。 紙箱など角の補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
包装用布テープ No.1590 寺岡製作所包装用布テープ No.1590寺岡製作所(15件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。 軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。 手で簡単に切れます。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。 段ボール箱、収納箱などの封緘に。 ごみ袋などの封口用に。 軽~中梱包伸び(%)9粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
クラフト粘着テープ No.712 ニトムズクラフト粘着テープ No.712ニトムズ(4件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超ロングセラー! バランスのとれた性能。 字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。 宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 軽梱包引張強度(N/25mm)132巻戻し力(N/25mm)0.93
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら