カテゴリ

  • 塗料(574)
  • 接着剤・補修材(123)
  • 研磨材(99)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 安全用品(49)
  • テープ(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 事務用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「小粒アスファルト」の検索結果

1,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高反射路面用ラインテープ アサヒペン高反射路面用ラインテープアサヒペン
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
夜間の視認性&安全性アップ!メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
高い施工能力1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能ムダなく注入吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止シンプルな操作性直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ幅広い対応力オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能
用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,898税込3,188
1巻
3日以内出荷
ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど仕様UV剤入り、屋外使用可能材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.34シルバー長さ(m)5番手#4000幅(m)95耐候年数(年)3(目安)
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用家庭化学
599税込659
1袋(300g)ほか
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」アスファルト用ひび割れ補修材 家庭化学「補修は任せろ!」アスファルト用ひび割れ補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)ほか
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。砂利なしで、フラットな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途アスファルトのひび割れ補修ブラックタイプミディアムハードタイプ(小さな振動や小さな揺れに対応[追従]、完全硬化後は比較的固めな仕上がりになります。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,980税込10,978
1セット(5kg)
4日以内出荷
速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)セメダイン
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性
自然土景観舗装材 マサキチ 25kg 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg畑中産業
2,298税込2,528
1袋
4日以内出荷
人と環境にやさしい 景観舗装材見た目が自然!自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。照り返しが少なく暑くない「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。庭の緑に影響を与えない透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。人にもペットにも優しい!特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。簡単施工で工期が短い!敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。
容量(kg)25関連資料(9.06MB)主原料自然土
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック 東亜道路工業全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック東亜道路工業
15,980税込17,578
1箱
4日以内出荷
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り
用途施工直後に交通開放できるセット内容500g×20袋材質骨材・石粉・石油アスファルトほか質量(kg)10高さ(mm)135容量(kg)10横幅(mm)275縦(mm)400使用条件雨天時にも施工可能危険物の類別非危険物施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450スーパー工業
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
ZEROカーボンNソイル きよまる君(HALVO)ZEROカーボンNソイルきよまる君(HALVO)
4,698税込5,168
1個(20kg)
5日以内出荷
CO2を吸着固定する土系舗装材で、コンクリートに近い強度を有し、従来のアスファルト合材を用いていた歩道舗装や雑草抑制に利用できる。自然由来の素材を材料としており、セメント不使用のため、廃棄時には自然土として埋戻し可能。
用途道路・駐車場などの舗装番号NETIS登録番号:CG-220021-A危険物の類別非危険物関連資料(1.52MB)使用面積(m2)0.4
パワーフロンマイルド 水谷ペイントパワーフロンマイルド水谷ペイント
89,980税込98,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐酸性・対アルカリ性耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。防カビ・防藻性屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。高艶有りバランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。幅広い素材に適応下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。弱溶剤型塗料の優れた機能地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。優れた作業性ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。
用途住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)ノンアスベスト波形スレート※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。プレスセメントがわら陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)※いぶし瓦には塗装できません。モニエル瓦※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。※アスファルトシングルへの塗装は不可です。金属系屋根材※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板フッ素鋼板希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
ナノルーフ20遮熱+ 水谷ペイントナノルーフ20遮熱+水谷ペイント
99,980税込109,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
・20年の耐久性・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ20 水谷ペイントナノルーフ20水谷ペイント
99,980税込109,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
・20年の耐久性・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数1つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ15遮熱+ 水谷ペイントナノルーフ15遮熱+水谷ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・15年の耐久性・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ15 水谷ペイントナノルーフ15水谷ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
・15年の耐久性・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ナノルーフ10 水谷ペイントナノルーフ10水谷ペイント
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・10年の耐久性・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地・住宅屋根用化粧スレート・プレスセメントかわら・波形スレート・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦・アスファルトシングル・金属系屋根材性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORMウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER)B.PERFORM
24,980税込27,478
1缶
3日以内出荷
特徴自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料注意事項※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
ウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORMウィルフェクト ステインリムーバー 18L(WiLLFECT STAIN REMOVER)B.PERFORM
99,980税込109,978
1缶
3日以内出荷
特徴自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料注意事項※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる繰り返し・詰め替え対応
ウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORMウィルフェクト ステインリムーバー 1L(WiLLFECT STAIN REMOVER)B.PERFORM
6,498税込7,148
1缶
4日以内出荷
特徴自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料注意事項※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
業務用ガチ落ち玄関ベランダ洗剤 アイメディア業務用ガチ落ち玄関ベランダ洗剤アイメディア
898税込988
1個(500mL)
4日以内出荷
建設現場などでも使われている業務用の洗浄剤を、家庭向けに商品化した玄関ベランダ洗剤。スス・ホコリ・泥・排気ガスなどの汚れをアルカリと活性剤の力で落とします。玄関、ベランダ、駐車場などの洗浄に。サッと撒ける注ぎ口で、薄めずにそのまま使えます。気になった時にサッと掃除ができて便利。
用途使える材質/アスファルト・コンクリート・タイル・敷石・レンガ・ブロック・樹皮、落とせる汚れ/スス・ホコリ・泥・排気ガスなど成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、溶剤、キレート剤、ジエタノールアミン(0.01%)、色素液性弱アルカリ性使用量1m2あたり20mL
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用) スリーボンド常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)スリーボンド
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6193セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋ブラック容量(kg)20容量(g)20kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
SPダンフリー(アスファルト用) シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用)シントーファミリー
7,898税込8,688
1缶
3日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。プライマーは必要ありません。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正に。トラスコ品番147-9708セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セットサンセルフ
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セットサンセルフ
14,980税込16,478
1箱
翌々日出荷
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セットサンセルフ
12,980税込14,278
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm質量(g)55
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セットサンセルフ
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 50本セットサンセルフ
6,298税込6,928
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13~14mmとなります。
用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13~14mm質量(g)55
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セットサンセルフ
5,498税込6,048
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
クイックガードS NIPPOクイックガードSNIPPO
46,980税込51,678
1箱(500mL×20本)
4日以内出荷
低温時の注入でも硬化が速く養生時間が短くて済むので、早期交通開放が可能です。粘性が低いので、細いひび割れでも浸透・充填します。低温時も伸縮性に優れるため、ひび割れの動きに追従します。光沢の少ない淡黄色のため、補修跡が目立ちにくい仕上がりとなります。注入口(容器先端)が細いため、ひび割れに沿って自在に注入できます。
用途速硬性の樹脂系ひび割れ補修材料です。主剤の入った容器に硬化剤を加えて振り混ぜるだけで準備ができ、容器先端をカットしてノズルから簡便に注入できます。危険物の類別非危険物関連資料(1.19MB)
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。白・黄・ブルー1取扱説明書(0.55MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら