15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度) 付属品単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ 質量(g)約280(本体のみ、乾電池含む) 電源単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下 測定精度表示値×(±0.02%)±1カウント 測定時間50ms+入力信号10周期時間以内 機能メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 測定単位×10r/min 使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 電池寿命(連続時間)約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 保存温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事) 負荷抵抗100kΩ以上 変換方式10bit(D/A変換方式) モニター出力センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用) 液晶表示5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付 表示更新時間1s/0.5s切替可能 出力更新時間50ms+1周期時間以内(アナログ出力) 温度安定度±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5% 出力論理正論理(パルス出力) RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)66×189.5×47.5 リニアリティ±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

小野測器光電式回転検出器
RoHS
仕様適合FV変換器:FV-1500 付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 質量(g)約150 適合規格CEマーキング 検出方式光電反射方式 検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117 光源発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V)DC12±2 消費電流(mA)60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω)約1k 使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80% 適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80% 応答速度40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

小野測器電磁式回転検出器
RoHS
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合 コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

質量(g)約50(検出部のみ) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)107×Φ14 検出方式電磁誘導方式 接続ケーブル1m( 付属:両端BNCコネクタ付き) 保存温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

ケーブル長(m)5 ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2 コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式電磁誘導方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30 対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野測器ローラエンコーダ
RoHS
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します) 付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製) 質量(g)約400 電源(V)DC12±5%(100mA以下) 材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90) 出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時) 出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上) 保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時) 周長(mm)200 出力波形2相方形波 取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20) 保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事) 起動トルク1mN・m 保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事) 耐衝撃(m/s2)196 耐振動(m/s2)19.6 RoHS指令(10物質対応)対応 位相差90±45° 慣性モーメント(kg・cm2)0.6 許容軸荷重(N)ラジアル:20
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+100 検出方式動電式振動検出方式 取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm)外形:25×50 対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号パルス信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷