サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.6
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-20~+160
構造シェア型
感度0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2
コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)
出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)78×263×47
表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗10kΩ以上
周波数重み付け特性A/C/Z
表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)対応
直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ
寸法(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
仕様適合FV変換器:FV-1500
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
質量(g)約150
適合規格CEマーキング
検出方式光電反射方式
検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)
出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117
光源発光ダイオード(赤色、可視光)
使用電源(V)DC12±2
消費電流(mA)60以下(12V時)
出力インピーダンス(Ω)約1k
使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%
適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B
保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%
応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)
コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)540(電池含む)
電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1
測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42
周波数範囲(Hz)10~20k
測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138
周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
汎用電源ケーブル
圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A
TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用
適合本体EC-900/EC-2100用
周長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30
対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
加速度検出器用マグネットベース
NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル12P2B ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
検出方式アモルファス金属繊維素子による検出
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
周速リング(ゴム広幅)
仕様周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800
幅(mm)15
周長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
種類ローノイズケーブル
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)
使用温度範囲(℃)-40~+120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0
取付場所イグニッションコイルの一次側導線
対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き
適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号パルス信号
取付可能コード径(Φmm)max:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ケーブル長(m)0.3
対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)
信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5S
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ケーブル長(m)5
ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2
コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)
付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本
寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)
質量(g)約423
電源単三形乾電池3本
内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)
測定精度±1 カウント
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
測定時間10ms
パルス数600パルス/1回転
分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)
機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存
消費電流(mA)20以内
測定単位速度:m/min、回転速度r/min
表示器5桁(赤色LED×2)
使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)
変換方式10bit(D/A変換)
使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S
コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)
論理負論理
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100ms
出力更新時間10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアリティ±1%F.S.
耐電圧(V)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合
コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)5
対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:RV-3150/TM-5100(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
片側オープン
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(A タイプ)Hi:10000 ~ 999990 r/min、Lo:100~50000r/min、(B タイプ)-200000 ~ 999990 r/min(回転速度)
付属品単4形乾電池(1.5V)×4、キャリングケース、MI-0301三脚取り付け用アダプタ
質量(g)約280(本体のみ、乾電池含む)
電源単4型乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタPB-7090(別売り)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、パルス出力:Hi+4.5以上、Lo+0.5以下
測定精度表示値×(±0.02%)±1カウント
測定時間50ms+入力信号10周期時間以内
機能メモリー機能:測定結果Max.20データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)、ピークホールド機能:最大値(MAX)、最小値(MIN)、オーバーレンジ表示:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示、回転上限警告機能:回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示、トリガー機能:本体右側面のロータリ式ボリュームにて調整
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示
測定単位×10r/min
使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
電池寿命(連続時間)約13時間(バックライトOFF時)、約8時間(バックライトON時)(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
保存温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)35~85%RH(結露しない事)
負荷抵抗100kΩ以上
変換方式10bit(D/A変換方式)
モニター出力センサ信号のモニタ用アナログ出力(上記回転速度アナログ出力と切換使用)
液晶表示5桁(文字高さ10.2mm)、バックライト付
表示更新時間1s/0.5s切替可能
出力更新時間50ms+1周期時間以内(アナログ出力)
温度安定度±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%
出力論理正論理(パルス出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)66×189.5×47.5
リニアリティ±1%/フルスケール(アナログ出力)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体EC-900/EC-2100用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ケーブル長(m)5
対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:TM-225/TM-2100シリーズ **/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます
周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)
相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)
静圧(kPa)65~108
関連キーワード
1
2
3
次へ