5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプです。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。後頭部上下二本のバンドで固定するタイプです。マスク内側のシールが顔面との隙間を抑えます。
仕様(指定保護係数)10 適合規格DS2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 国家検定合格番号第TM684号 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

重松製作所保護めがねLX-02
エコ商品
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等) サイズ64-9333-64 種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クリア
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

重松製作所保護めがねLX-01
エコ商品
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等) サイズ64-9333-63 種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クリア
1個
4,298 税込4,728
当日出荷