20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小鳥の発育に必要な栄養をバランスよく配合しました。
賞味期限18ヶ月
1個(1kg)ほか
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野山で暮らす小鳥たちに!野鳥が好む素材を厳選し、バランスよく配合しました。トウモロコシやアワ、ヒマワリなどをブレンドし小型の野鳥に対応したまき餌です。庭先やベランダなどにエサ箱を置いたり、まいたりして野鳥を観察してください。
成分水分11.7%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪7.5%以上、粗繊維10.1%以下、粗灰分2.6%以下、エネルギー387kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×440×70 内容量(kg)4.6 原材料アワ(皮付き)、キビ(皮付き)、トウモロコシ、カナリアシード(皮付き)、大粒ひまわり、黒ひまわり、青米、小麦
1袋(4.6kg)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

中身が見やすくクリーンな食器です。背面カバー付きでエサの飛散りを軽減。小鳥が止まりやすい太めのフチ設計。食事量の管理などに一目でわかるメモリ付き。小鳥が食べやすい丸底設計。たっぷり入る大容量!多頭飼いにも◎
原材料PS、ステンレス
1袋
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージ内のワイヤーにしっかり固定可能。付属の食器は、メインフードはもちろん副食やおやつ入れにもピッタリ!。取り外しができるのでお手入れ楽々!
付属品固定具1個 材質本体:天然木、ディッシュ:ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×105×80
1個
549 税込604
4日以内出荷

中型インコに必要な栄養をバランスよく配合しました。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×280×35 賞味期限18ヶ月 原材料玄ひえ・玄あわ・玄キビ・カナリヤシード・赤玄あわ・赤玄キビ・小粒ヒマワリ・ムキオート麦・サフラワーシード・アサの実・グリーンフード
1個(1kg)
759 税込835
4日以内出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

藤原製作所子豚用給餌器
喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。 PP製で耐久性に優れています。 フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。 哺乳子豚と母豚の育成補助に。 ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。
用途子豚用の円形型の給餌器 使用範囲【頭】20~25cm
1個
6,990 税込7,689
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

野鳥が好む素材を厳選し、バランスよく配合しました。トウモロコシやアワ、ヒマワリなどをブレンドし小型の野鳥に対応したまき餌です。庭先やベランダなどにエサ箱を置いたり、まいたりして野鳥を観察してください。
成分水分11.7%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪7.5%以上、粗繊維10.1%以下、粗灰分2.6%以下、エネルギー387kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×40 内容量(kg)1.6 原材料アワ(皮付き)、キビ(皮付き)、トウモロコシ、カナリアシード(皮付き)、小粒ヒマワリ、黒ヒマワリ、青米、小麦
1袋(1.6kg)
959 税込1,055
8日以内出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

種別店舗 文字のぼり 手乗りインコいます!見学可能!触れます 仲良く暮らす楽しい毎日
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

野鳥の大好きな穀物をバランスよく配合しました。
用途野鳥用主食 成分保証成分:Crude protein Min. 12.5%以上、脂質10.3%以上、炭水化物54.6%以下、灰分2.6%以下、水分10.2%以下、その他9.8%以下(平均分析値) 原材料マイロ、オーツ、トウモロコシ、アワ、キビ、カナリアシード
1袋(1.5kg)
499 税込549
5日以内出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm)85×85×98 取付固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源単3電池×1(別売) タイマー設定1日2回(12時間毎) 対象淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
欠品中

新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。
成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g 原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類
1袋(600g)ほか
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。皮つき餌タイプは栄養が豊富です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.6%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.8%以下、粗灰分4.3%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.1%(平均分析値) カロリー(kcal)約380/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(920g)
619 税込681
11日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。むき餌タイプはお掃除が楽々です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.2%(平均分析値) カロリー(kcal)約385/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(920g)
619 税込681
4日以内出荷

小鳥専用に研究し、厳選された種子をバランスよく配合したフードです。小鳥の大好きなフルーツ、野菜をミックスし、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムを添加しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80 内容量(g)600
1袋(600g)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷