1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
2種類のクッション材がやさしく患部を保護します。
通気性、放熱性に優れムレ感の少ないパッド。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質表地/ポリエステル100%(パイル)、裏地/綿70%、ポリエステル30%(抗菌防臭加工)、中身 センター/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、両サイド/ポリエステル(ファイバー)
厚さ(mm)約100
寸法(mm)(足底側)約270×約200
質量(g)約285
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
足から来る冷えを防ぎ、かかとから背筋に至る神経的な傷みを和らげます。
かかとの保温により病人に最も必要な「深い眠り」を得ることができます。
種別かかとあて
縦×横×高さH(mm)240×125×90(左右一組)
アズワン品番0-723-05
1組
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
床ずれ防止、医療用シープスキン「ナーシングラッグ」 自然100%の天然素材がやさしく体をいたわります。 体が深く沈むことなく、床ずれの原因である圧迫を分散します。 ズレ摩擦を防ぎ、湿気を取り除きます。 通気性と断熱性に優れています。夏は涼しく、冬は暖かく、一年中快適にご使用頂けます。 安心の品質1.ウールマーク2.抗菌加工3.防ダニ加工(忌避率90%以上)4.ノンホルマリン加工 かかとを優しく包み込み足首の関節が硬直する尖足を防止しムレる事なく、かかと・ふくらはぎの床ずれを防止します。 洗濯機で丸洗い出来ます。ただし、裏面のチャックを開閉して、中に入っているクッションとL字スチール板を取り出してから洗濯して下さい。
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
お尻の快適パートナー
用途体圧をやさしく分散し、ソフトな素材でさわやかな肌触りの空気クッションです。
大小のホールで空気がスムーズに流れ、肌のムレを防止します。
体圧から生じる痛みを分散するため、長時間のドライブやデスクワーク、出産直後、床ずれ予防などにお使いいただけます。
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦38cm × 横40cm × 厚さ6cm
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。
適用部位の大きさに切って使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム
寸法(mm)150×200
サイズA5
アズワン品番8-7917-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。
42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。
スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。
移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド
機能42段階ギア、ストッパー付キャスター
材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿
質量(kg)18
高さ(mm)(マット面)300
使用荷重(kg)90以下
背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80
収納時寸法(mm)770×330×990
1台
¥17,390
税込¥19,129
当日出荷
材質木
寸法(mm)51×32×275(片方)
ひも長(m)1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
無膜加工ウレタン仕様で、カバーをつけたまま丸洗いできます。
通気性に優れ、洗濯後の乾きが早いです。
縫い目に角を作らない縫製で、肌あたりが良く体に擦れる負担を軽減します。
質量(g)880
寸法(mm)550×830×28
材質本体:低反発脱膜処理ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可(30℃以下)/脱水可/乾燥機不可
アズワン品番8-4223-21
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード