2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)リニヤーゲージ D
測定範囲(mm)5 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.5以下 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニアゲージ
深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
ケーブル長(m)10 測定力(N)0.5以下 取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
1個ほか
45,980 税込50,578
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)