測定子の先端は、超硬合金を使用しています。
深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。
耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)3.5以下
付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個
適合(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)520
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
最小表示(mm)0.001
機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)
出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
寸法C(mm)3
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。
長さ(mm)握り下:150
寸法D(mm)70
寸法E(mm)23
寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)
広範囲精度(μm)5
寸法F(Φmm)20
隣接誤差(μm)2
寸法G(Φmm)10
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50
最小表示(mm)1.2
広範囲精度(μm)5
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
仕様マグネットベース付
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
指示誤差[1/10回転](μm)9
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
仕様ダイヤルゲージは付属しません。
寸法D(mm)70
寸法E(mm)23
寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)
広範囲精度(μm)5
寸法F(Φmm)20
隣接誤差(μm)2
寸法G(Φmm)10
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
関連キーワード