短い天地長と独特なデザイン
低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。
取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。
尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。
フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。
スムーズなエアー抜きが出来ます。
ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL)2500
アズワン品番8-7877-01
1箱(5式)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
長さの短い採尿バッグにより、より低いベッドに装着することが可能。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納。効率よく業務を行えます。採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月
一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
デリケートな尿臭を除去し、尊厳を守ります。カバー全部にポケットをつけたことにより、ハンカチ、ティッシュ、携帯等軽量のものが収納できる。シリカクリン効果により、導尿バッグから出るアンモニア臭を強力に除去します。シリカクリンの吸湿効果により、導尿バッグのムレを強力に除去します。裏生地は抗菌効果があり、繰り返し洗濯しても効果は持続します。消臭・吸湿効果も手洗い洗濯しても高い効果を持続します。
材質ナイロン、コットン、シリカゲル
質量(g)155
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
消臭・抗菌性に優れた生地を使用し、繰り返し洗濯しても効果が持続します。
装着や確認がしやすい、ホック・面ファスナー式です。
車いすやベッド柵に掛けるためのハトメ付きです(紐は付属しません)。
材質EBRIQ(R)(綿100%)
加工消臭・抗菌
寸法(縦×横)(mm)340×400
アズワン品番8-4509-11
洗濯方法洗濯可
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)約260×300
アズワン品番8-1090-01
1箱(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
車いすにジャストフィットな大きさと目立ちにくいデザインの採尿バッグケースです。内装には撥水PVC(塩化ビニル樹脂)加工が採用されているため、お手入れも簡単です。導尿チューブがタイヤに当たるのを防ぐまとめるテープ付きです。ハンドル引っ掛け(上部)とマグネットホック(下部)でしっかりと装着できます。ベッドのサイドレールに掛けて使えるバックル付きです。
寸法(mm)360×40×310
材質外装/ポリエステル、内装/PU(ポリウレタン)/EVA加工
質量(g)194
アズワン品番7-9281-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質EVA(PVCフリー)
寸法(mm)255×320
容量(mL)2500
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
導尿バッグを使用される方の気になるニオイを解決します 導尿バッグを包み込んで使用します。 シリカクリン機能によりニオイとムレを解消します。 日本製抗菌生地に特許出願中の「シリカクリンach-de(エチュード)」加工を施しています。
色エンジ
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
低床ベッドに対応したローハイト設計です。ラウンド形状のため排尿がスムーズです。注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーのポートです。ダブルドリップ方式により逆行性感染のリスク低減が期待できます。金属素材を使用していないため、MRI検査・CT検査などの際にも安心です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)2500
アズワン品番0-9016-11
バッグ寸法(mm)260×319
チューブサイズ先端外径Φ8×長さ1250mm
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
かぶせて上部を留めるだけの簡単装着式です。導尿・排液バッグの状態をめくるだけで確かめられます。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式
材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PE(ポリエチレン)
チューブ長さ(mm)500mm
バッグを見えなくすることで、患者に配慮したカバーです。閉鎖式導尿タイプのバッグにもお使いいただけます。制菌加工(特定用途)済で、菌の増殖を防ぎ臭いを抑えます。手前のカバーをめくることで尿の色や量を確認できます。面ファスナーで下から容易に着脱できます。SEK制菌加工の消臭タイプです。
材質PP製不織布(SEK制菌加工)
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)390×310
機能抗菌:SEK制菌加工(特定用途)
アズワン品番7-7850-01
適合寸法(mm)貯尿バッグサイズ(最大):(幅)375×(高さ)300
1袋(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ウロバッグを収めるのに適したバッグです。
人目に触れることなく、ウロバッグを積載できます。
車いすのハンドルに取り付けて通常のバッグとしても使用できます。
バックルベルトで容易に脱着が可能です。
材質ナイロン100%(防水加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)420×350
アズワン品番7-3565-01
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌々日出荷
移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本)
材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂
寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50
質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5
高さ(mm)【寝台部】530~810
耐荷重(kg)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810
キャスター径(Φmm)150
対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
腰ベルトで吊り下げて太ももに装着する蓄尿バッグです。患者さんと専門家の協力により開発された尿管皮膚瘻手術後の蓄尿用人工膀胱です。社会復帰後、日常生活が抵抗なくできるよう小型で軽量、装着も簡単で肌に密着するよう検討を加え、感染防止のための逆流防止弁もつけました。夜間は1000mLバッグに取り替えれば就寝中も尿処理の心配がなく、安心してゆっくりお休みいただけます。バルンカテーテル、ネラトンカテーテル用に2種の接続管付。※感染予防のため、7~10日間を目安に新しいバッグと交換してください。
仕様●材質:医療用塩ビ、ABS、EVA●バッグサイズ:横128×縦235mm●上部チューブ:内径6×外径8×長さ935mm●排液チューブ(排液栓付):内径10.5×外径13.3×長さ80mm●容量:350mL(目盛25mL刻み)●セット内容:350mLバッグ×4枚、伸縮足ベルト×2本
アズワン品番65-9033-44
1箱
非課税商品
¥5,898
税込¥5,898
12日以内出荷
関連キーワード