32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前立腺肥大手術の尿管理に!スポンジ部で陰茎を上下方向から挟むことにより、尿漏れを防ぎます。締付け度合いは自由に調節できます。金属部をシリコーンゴムでカバーすることで皮膚の損傷を軽減します。
材質本体/シリコーンゴム(金属板入)、スポンジ/シリコーンゴム、面ファスナー/ポリエステル アズワン品番7-8318-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

メディカル・タスクフォースP-バンド 尿失禁防止器具 約130mm
尿道を圧迫することで、失禁を防止します。尿道のみを圧迫するので、疼痛・浮腫がありません。装着は面ファスナーの為、容易に脱着できます。かさばらず軽量です。
材質本体/フェルト・ポリエステル、圧迫部/エラストマー 全長(mm)約130 アズワン品番7-7929-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
RoHS
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番0-580-01
1式
2,970 税込3,267
欠品中

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm)56~100 アズワン品番0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器。
セット内容ユリドーム×10コ、脱落防止バンド×10本、ホース(2m)×1本、ジョイント×1コ、採尿タンク×1コ、パッキン×1コ タンク容量(mL)1500 アズワン品番8-6365-01 松吉医科器械コード07-2485-00
1式
5,998 税込6,598
翌々日出荷

長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。 柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。 一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。 コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。 伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
1式(12個)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。 「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。 ポケット形状の「エンドガード」が、いざというときのどっとモレをしっかりキャッチ。 薄型形状でアウターに響かない。 「フィットライン」で装着時にパッドがカップ形状になり局部を包み込み体にフィット。 ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。
対象男性用 吸収量(mL)200 種別パッド(軽失禁用パッド) タイプ特に多い時 長さ(cm)26
1個(14枚)
729 税込802
当日出荷

コンビーンセキュアーEコンドーム型収尿器は、ラテックスフリー(天然ゴム不使用)で、天然ゴムアレルギーのリスクを抑える、よりお肌に優しい粘着剤付きコンドーム型収尿器です。 コンビーンセキュアーEコンドーム型収尿器には、ワンピース型(ノンタッチアプリケーター付き)とツーピース型(コンドーム型収尿器と皮膚保護材のセット)の2つのご用意があります。 漏れを防ぐために、よれを生じさせず、尿道口をふさがないように設計 アプリケーターとフラップ(巻き上げ紙)付きで、簡単で確実な装着(ワンピースタイプ) 両面に粘着剤つきの皮膚保護剤テープで個人それぞれのサイズにフィット(ツーピースタイプ) ラテックスフリーでアレルギー症状のリスクを低減 ニーズとライフスタイルに合わせた、最適な収尿器と蓄尿袋の組み合わせをお選びいただくことが大切です。コンビーンシリーズは、様々な組み合わせでご利用いただくことが可能ですので、いくつかの質問にお答えいただき、最適な組み合わせをご覧ください。
長さ(mm)50 寸法(mm)【周囲】95 直径(Φmm)30
1箱
7,288 税込8,017
3日以内出荷

巻き上げ紙をペニス根元方向に引くだけで装着できます。ペニスから直接尿を取りますので、陰部に創傷があっても尿失禁による汚染がありません。
仕様ラテックスフリー 材質TPE(熱可塑性エラストマー) タイプワンピースタイプ
1箱(30個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)尿器受け
受尿口はやわらかな素材
内寸(mm)125×83×190
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。 タイプ男性用 容量(mL)1000 材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料) 適合温度(℃)-3~約35 耐水性約4時間 質量(g/個)47 対応マセレーター 種類尿瓶
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ゴム便器をお尻の下に入れて、空気を送入し、腰を浮き上がらせます。 空気の量で高さや硬さを調節できます。
材質天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×380×140 アズワン品番0-3056-01 松吉医科器械コード01-5125-01
1個
18,612 税込20,473
欠品中

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
1式
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンツに差し込むだけで、簡単に装着できます。
吸収量(mL)500 仕様消臭ポリマー採用 サイズ160×455mm アズワン品番8-2841-02
1袋(28枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。 材質ラテックス 口径(Φmm)7
1箱(5箱)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2072 採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン 動画あり
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。 排便容器としてもご利用頂けます。 02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800 材質PP(ポリプロピレン)未滅菌 目盛75~800mL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107 アズワン品番0-8109-02
1枚
505 税込556
当日出荷

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用 成分水・親水性増粘剤・安定化剤 アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷

置くだけ簡単!尿石の付着を溶解! 面倒なブラシ掃除の手間を軽減します。 継続使用で、水あか、キバミ汚れが付きにくい! タンク内の器具や防露タンク、浄化槽内に影響を与えにくい! おしり洗浄機能付きトイレにもお使いいただけます。 標準的な4人家族の家庭で、約1ヵ月程度、ご使用いただけます。
用途水洗トイレ用 成分ハロゲン化ヒダントイン、アジピン酸(15%)、洗浄補助剤、pH調整剤 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約50×19(錠剤) 液性酸性 使用の目安約1か月に1錠(気温・水温・使用状況により多少変化します)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっとした水溶性なので、使用後はタオルやティッシュペーパーなどで簡単に拭き取れます。べたつき感がなく自然な潤滑効果を発揮します。各種医療器具にもなじみやすく接着性にも優れており、施術中もゼリーが垂れ落ちにくく、スムーズに作業ができます。尿道カテーテルをはじめ各種医療器具、器官挿管(経口/経鼻)、直腸指診及び浣腸施行時における潤滑補助としてご使用いただけます。リドカイン塩酸塩などを含んでおらず、麻酔成分によるショック症状を引き起こす心配がありません。製剤の製造から滅菌までをすべて日本国内で行っています。逆流防止弁採用
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用 成分水・親水性増粘剤・安定化剤・パラベン 内容量(g)100 アズワン品番66-0038-20
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

長さの短い採尿バッグにより、より低いベッドに装着することが可能。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納。効率よく業務を行えます。採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月 一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1組(5セット)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床ベッドに対応しています。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。カテーテル留置に必要な消耗品・器具類をトレイ内に収納しているので、 効率よく処置を行えます。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置用カテーテル2管一般(II)2閉鎖式導尿システム
材質カテーテル/シリコン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5セット)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。 尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。 防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単包で使い切りできる5g/包入りの水溶性潤滑剤パック。潤滑補助に適した粘性。余分な広がりや垂れ落ちが少なく処置終了後に拭き取りやすい適度な粘性
用途医療機器の潤滑補助 カテーテル(主に尿道カテーテル)・チューブ(主に気管チューブ)類の挿入、洗浄用注射器、内視鏡、直腸体温計、婦人科検査、各種検査機器、外部装着型カテーテル、その他潤滑補助が必要な院内手技 内容量(g)5/包 アズワン品番69-7680-99 使用期限製造日から5年(未開封の場合) 寸法(縦×横)(cm)4×8.5(1包)
1箱(100包)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

三井メディカルジャパンエックスホールド WUF-M131 M クロ
前立腺全摘出後(前立腺がん手術後)などに起こる排尿障害(尿もれ)の新しい医療機器X(エックス)ホールド(R)は前立腺を摘出した際に、独自開発のクッションを会陰部に当て、尿道括約筋の収縮不全を補う医療機器です。膀胱頸部の下垂を防ぐことにより、排尿コントロールが可能となります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

三井メディカルジャパンエックスホールド WUF-M132 L クロ
前立腺全摘出後(前立腺がん手術後)などに起こる排尿障害(尿もれ)の新しい医療機器X(エックス)ホールド(R)は前立腺を摘出した際に、独自開発のクッションを会陰部に当て、尿道括約筋の収縮不全を補う医療機器です。膀胱頸部の下垂を防ぐことにより、排尿コントロールが可能となります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

三井メディカルジャパンエックスホールド WUF-M133 LL クロ
前立腺全摘出後(前立腺がん手術後)などに起こる排尿障害(尿もれ)の新しい医療機器X(エックス)ホールド(R)は前立腺を摘出した際に、独自開発のクッションを会陰部に当て、尿道括約筋の収縮不全を補う医療機器です。膀胱頸部の下垂を防ぐことにより、排尿コントロールが可能となります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10096000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納したキットです。尿量計部の容量は350mlあり、術中、術後の時間尿測定が容易にできます。クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月 一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5セット)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)