装着式集尿器ダンディユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)5日以内出荷
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。寸法(mm)レシーバー:58×135×60質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390タンク容量(mL)集尿:2800RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ グリッピー トイレマットピグ5日以内出荷から6日以内出荷
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。使用場所介護現場対応水材質ポリプロピレン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)4日以内出荷から7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応