11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等 材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23) 硬度60°±5° 芯材SUS 色調黒(青強) グリーン購入法適合
1巻(20m)
144,000 税込158,400
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機小形投光器
エコ商品
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 質量(kg)3.5 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲-25~40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セットほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セットほか
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋外・屋内 保護等級IP43 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) ビームの開き(°)(1/10)30 入力電圧(V)100/200~242 周波数(Hz)50/60共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) 質量(kg)6.5 仕様電源ユニット別置形
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、仕上色:グレイメタリック・ブラック 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)74、(200V/242V)72 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.3、(200V/242V)131.9 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9500 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷