ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ブルーシート ロールタイプ ♯3000
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。
色ブルー
仕様ハトメなし
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
長さ(m)100
厚さ#3000
引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm
耐久性約1年
2018年トラスコ掲載ページ6 1604
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質シート:ポリエチレン
特性高耐久性
ハトメ無
短期間の使い捨て使用に最適です。
防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。
HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。
屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。
仕様ハトメなし
種別ハトメなし
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)13.4
長さ(m)100
シート幅(mm)1800
引裂強度(N)縦114、横78
シート幅(cm)180
引張強度(N/cm)縦460/5、横268/5
特性防水
関連キーワード