レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)
坪量(g/m2)220
紙質ホワイトPETフィルム
ラベル厚(mm)0.23
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。
用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色ホワイト
紙質PETフィルム
坪量(g/m2)216
ラベル厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状角丸
今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。
用途油が付着しやすい場所の表示用
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
適合レーザー、コピー機
機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット
標準総厚さ(mm)0.16
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘・再剥離タイプのラベルです。季節広告や募集広告など一時的なPOPに。
用途お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色ホワイト
紙質PETフィルム
坪量(g/m2)210
ラベル厚(mm)0.23
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状角丸
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:138
仕様強粘着
紙質マットPETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色透明
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:152
仕様強粘着
紙質光沢PETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
関連キーワード