マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
色黒、 動作表示LED部:無色透明
質量(g)約280
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧DC12~24V±10%
検出方式マイクロ波動体検出方式
保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)
速度最大時速30km(設置環境による)
消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下
角度調整範囲上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)
使用周囲温度(℃)-20~+60
設置場所設置場所屋外及び屋内
表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)
出力保持時間0.5秒
送信周波数(GHz)24.15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)0.5~1.5(取付)
材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。
フルHD対応モデルで使用できます。
解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個
形状BOX型
質量(g)約475
消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)
電源DC9V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)1.5~∞
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)-10~+50
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途プロパン用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途都市ガス用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途都市ガス用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 ドレンアップタイプ マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途プロパン用
質量(kg)42.5
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥499,800
税込¥549,780
32日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー!
方向判別機能も搭載
色ブラック
質量(g)約260
出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)
電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz
保護等級IP54
使用周囲温度(℃)-20~+60
検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式
感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定
設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)
表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3.2(最大取付)
材質(外周部)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
関連キーワード