140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです。 クリップ対応厚みは30ミリまでです。 PSE技術基準適合品・防塵防水保護等級IP65取得品です。 作業現場での使用や看板に取り付けて使用するなど様々なシーンで使用可能です。
トラスコ品番205-1117 幅(mm)411 質量(kg)0.6 ブラック 高さ(mm)29 奥行(mm)52 消費電力(W)5 コード長さ(m)3 色温度(K)6500 使用場所屋外 アズワン品番64-4206-28 照射角度(°)85
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 調光方式×
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板 【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ブラック
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5 明るさ(Lm)380 ブラック 周波数(Hz)50/60Hz 使用温度範囲0℃~40℃ 定格電圧AC100V 電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様IPX5(防噴流形) 光色電球色相当 電球の種類LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!! 定格電力(W)1200 電球の種類蛍光灯 設置場所屋外 質量(kg)0.16 定格電圧(V)100 コンセント個数1 コンセント形状2極 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)15 適合機器10A(1000W)まで 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)21 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線色
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270 コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 ベース寸法(mm)500×500 面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100 商品番号800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

バリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板 【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) シルバー
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEXcellソーラー式LED看板灯
エコ商品
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板 バッテリーLED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板 【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) シルバー
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板 バッテリーLED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板 【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ブラック
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【屋外使用可】使いやすい100球タイプ。笹の葉に幻想的な青い光を飾ってさらにすてきな装飾に。笹飾りに巻き付けるとキラキラ光ってきれいです。看板に巻いたり、屋外でも使用できるので店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。ライトの点灯パターンは8種類。2段階スピード変更(交互に点滅)付属の専用コントローラーで点灯パターンを調整できます。※動画内の色は実際の商品とは異なります。
材質塩化ビニル 質量(kg)0.4 長さ(m)10
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

VASKLED-B2R-KSET バリウススタンド看板LED B2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=34W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)10.8 シルバー 高さ(mm)551 奥行(mm)485
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

VASKLED-B1R-KSET バリウススタンド看板LED B1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=48W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1275 質量(kg)18.5 シルバー 高さ(mm)764 奥行(mm)650
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

VASKLED-A2K-KSET バリウススタンド看板LED A2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=13W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)790 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)456 奥行(mm)320
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

VASKLED-A1R-KSET バリウススタンド看板LED A1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1080 質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)540
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

【屋外使用可】使いやすい100球タイプ。笹の葉に幻想的な青い光を飾ってさらにすてきな装飾に。笹飾りに巻き付けるとキラキラ光ってきれいです。看板に巻いたり、屋外でも使用できるので店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。ライトの点灯パターンは8種類。ランダム(点灯球、点滅スピードがランダムで変化します)付属の専用コントローラーで点灯パターンを調整できます。※動画内の色は実際の商品とは異なります。
材質塩化ビニル 質量(kg)0.4 長さ(m)10 コード長さ(m)2 寸法(cm)ライト間隔:10
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

VASKLED-B1K-KSET バリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=24W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1275 質量(kg)10.5 シルバー 高さ(mm)764 奥行(mm)450
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

VASKLED-A2R-KSET バリウススタンド看板LED A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=26W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)790 質量(kg)8.3 シルバー 高さ(mm)456 奥行(mm)415
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

VASKLED-B2K-KSET バリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)6.5 シルバー 高さ(mm)551 奥行(mm)360
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

VASKLED-A1K-KSET バリウススタンド看板LED A1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1080 質量(kg)8 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)405
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12~0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BVASKLED-A2K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=13W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)456 質量(kg)4.8 ブラック 高さ(mm)790 奥行(mm)320
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

BVASKLED-A2R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=5400Lux、使用電力=26W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)456 質量(kg)8.3 ブラック 高さ(mm)790 奥行(mm)415
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

BVASKLED-B1R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=48W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)764 質量(kg)18.5 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)650
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

VASKLED-A1LK-KSET バリウススタンド看板LED A1ロウ片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)7.6 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)360
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

BVASKLED-B2K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)6.5 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

BVASKLED-B2R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=34W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)10.8 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

BVASKLED-B1K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3100Lux、使用電力=24W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)764 質量(kg)10.5 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)450
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷