158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
1個
3,988 税込4,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠 ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)50
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。 付属品キー×3本 トラスコ品番445-1546 材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼 幅(mm)53 材質(本体)真鍮 質量(g)187 呼び寸法(mm)45 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)20.5 つる径(Φmm)9 ロックキー式 材質(吊)ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に ロックキー式 材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 調整範囲(mm)50
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

ガードロック屋外用番号可変錠
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。 材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス 付属品番号設定キー 寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
ロックキー式
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) イエロー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付 付属品キー3本 寸法(mm)35 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)35 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)25 寸法B(mm)65 寸法C(mm)19 仕上(ツル)ナノプロテクト シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(ツル)焼き入れ鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮メッキ製 幅(mm)42 厚さ(mm)17 全長(mm)78 桁数4 呼称(mm)40 ロックダイヤル式 番号設定可変式 材質(ツル)ステンレス製 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。 付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール 幅(mm)38 直径(Φmm)シャックル:6 高さ(mm)88 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)20 寸法B(mm)38 材質(ツル)ステンレス
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロックダイヤル式 材質ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ4段 幅W×全長(mm)88×130 つる径(Φmm)10 材質(ツル)鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨 タキゲンコード03985
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 4mm。シャックル長さ = 12mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 20mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 22mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 63mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = Black。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 22mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 赤。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット 適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04221
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 付属品鍵2本 トラスコ品番201-3514 幅(mm)62 寸法B(mm)26.5 寸法C(mm)27.5 ロックキー式 ツル径(Φmm)12
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZARKER(ザーカー)防錆南京錠
Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3 材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)900 タイプ4000通り以上 周囲環境-25~65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ZARKER(ザーカー)防錆南京錠
Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3 材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル 質量(g)154 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90 クリアランス(mm)20 ツル径(Φmm)6.3
1個(1個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 21.7mm南京錠 = あり屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
869 税込956
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 24mm。Bluetooth = なし。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 50mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 25mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = スチール。色 = グレー。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型ラミネート. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質スチール製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>強度と耐久性を高めるラミネート加工スチールボディ </li> <li>硬化スチール製シャックルにより、優れた切断耐性 </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>デュアルロックレバーにより、こじ開けに対する耐性を強化 </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 22mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 青。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro の赤色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mm南京錠 = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミニウム色 = 赤ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 57mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮、 スチール。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製、スチール製南京錠、 53このコンビネーション南京錠は、実績のある RS Pro シリーズでは割れが非常に困難です。4 桁のキーコードでは、 10 、 000 通りの組み合わせから選択できます。 切断と切断を防ぐために硬化スチール製のシャックルがあります。直径 7 mm のこのシャックルは、ほとんどの用途に適合します。さらに、この組み合わせの南京錠のボディは 53 mm 幅で、高品質の黄銅製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このため屋内外の用途に適しています。このオールイン方式の南京錠は、 Durable and long-long-long-long-long 型で、ほとんどすべての環境でプロパティを固定するために使用できます。 信頼性を保証するために厳しいテストが実施されており、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。ジムのロッカーやバイクのチェーンから、頑丈なボックス、荷物まで、安全に収納する必要がある場合はどこにでも南京錠を使用できます。特長と利点.スチール製シャックルを備えた黄銅製コンビネーション南京錠 .パカッジごとに 1 つのパドロック .屋内および屋外で使用できる耐候性 .黄銅色 .シャックル径: 7 mm .シャックル長: 57 mm .ボディ幅: 53 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = グレー。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 黒色プラスチックコーティング黄銅製南京錠は、ボディ幅が 40 mm です。本体とシャックルは純黄銅製です。高い耐腐食性 スパーク防止特性 さびが付かない
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮色 = Blackボディ幅 = 43mm内容量 = 1
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷