PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。
正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材に黒木目調の印刷を施しています。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品呼13(Rp1/2)
材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-55
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
ホース長さ(mm)1200
仕様その他屋外
ホース長さ(m)1.2
こんなお得な商品も!

水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質黄銅
取付ねじW24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 15mmねじ接続 = 1 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 1インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ