ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。
長さ(cm)180
トラスコ品番819-4858
材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)
色シルバーグレー
寸法(m)0.8×1.8
高さ(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した
摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。
本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。
メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、
その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。
パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、
ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性
・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性
・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。
また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。
メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。
窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。
材質PC系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
色調透明
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)
ラベル機種判別:黄色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
消費電力(W)39
定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz
感度検知:低/中/高 切替
機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH
色温度(K)5650~6300
タイマー設定1分/3分/5分 切替
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯
動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)
設置場所屋外ポール、壁面
入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m
接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)
照射角90°サークル
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲上下50°可変
判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)
ラベル機種判別:ピンク色
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、
段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。
バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯
設置環境に合わせて点灯動作が選べる
足元まで明るく照らす300lm
風雨や潮風に対応する耐久性
軽量で設置がかんたん
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
既設のポールや壁面、天井に後付け可能
分離設置で日照確保、しっかり充電
寒冷地での使用に対応
バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫
仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1
適合別売オプション:SFT-N005
材質ポリカーボネート
質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)
タイプソーラー式LEDセンサーライト
取付高(mm)1800~3000
使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)
電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)
動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)
センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)
保護等級IP55
光源LED(白色)
色温度(K)(CCT)約4000
接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m
保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅
設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱
使用環境湿度(%)35~85RH
ライト角度調整(°)上方向135、下方向45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒
センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変
定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)
検知エリア水平角度:120°
照射角度(°)85/サークル
関連キーワード