UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質PEクロスUV#3400SB
色表:シルバー/裏:ブラック
タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
カバー底部分にストッパー付きの紐がある為、風などによるバタ付きを防止します。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に。
厚さ(mm)0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.3
色白/シルバー
ハトメ数無し
材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)
引裂強度(N)縦137N、横137
引張強度(N)縦900、横900
耐用年数(年)約4~5
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。
用途野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。
材質PE
寸法(mm)1200×1200×1300H
質量(kg)1.6
色(表面)シルバー/(裏面)ブラック
シート厚さ(mm)0.26
両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止
材質不織布
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
用途屋外パレットの保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.18
色ブルー
ハトメ数8
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)480×360
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど、ワンタッチでカバーができます。
材質(締めヒモ)ゴム
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外
材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)730
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100
奥行(mm)1100
厚さ(mm)0.4
材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.4
取付方式カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)約1~3
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)12.6
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXC最大256GB
材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)175.6×73×89.1
質量(g)345
電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護
機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター
最大解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
言語表示英語/ウクライナ語
保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾カット(切りっぱなし)-(SC)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ無
サービス分類オーダー・加工
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知
材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート
形状ドーム型
質量(g)590
切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間
電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護
レンズ2.8mm固定レンズ
機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり
寸法(Φ×mm)126×96.1
波長(nm)【赤外線】850
インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース
最大解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
アンテナ2
口径F1.6
ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)
言語表示英語/ウクライナ語
保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
APIOpen Network Video Interface/ISAPI
プロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM
映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG
照射距離(m)最大30
照射方式赤外線
変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
画像補正BLC/3D DNR
画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°
被写界深度(mm)1000~∞
レンズマウントM12
音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
ストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB
最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)
角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.38
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6
レンズ固定焦点
保護等級IP67、IK10
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)1.4
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)-30~+55
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場やその他工事現場での養生作業、長時間車を屋外に保管する時など、簡易カバーができます。
1束(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途普通車用。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)1900×4600×1500
色白
1枚
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途ワゴン車用。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)3700×6800
色青
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
ワンタッチ式、ゴム入。アジャスト付。ギュッと締まるから風にも強い。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど。
用途普通車用。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)1500×3500×1700
色緑
1枚
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.36
色シルバー
番手#4000
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
車のボディーに優しく小傷を防ぐ不織布製の自動車カバーです。
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管時のホコリ除けに最適です。
通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
取り付けが楽で作業性が良いです。
紐ゴム付きで作業性が抜群です。
材質PP
色白
サイズL
タイプ普通車用
寸法(m)3.6×6.5
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。
非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。
耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。
強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。
マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。
5年程度は問題無くご使用出来ます。
用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。
材質難燃UVクリア
色透明
タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付)
長さ(m)1.4
幅(m)2.6
高さ(m)1
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に
仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.11
高さ(mm)1200
タイプ底なしカバータイプ
車のボディーに優しく小傷を防ぐ不織布製の自動車カバーです。
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管時のホコリ除けに最適です。
通気性があるので、取り付けが楽で作業性が良いです。
取り付けが楽で作業性が良いです。
紐ゴム付きで作業性が抜群です。
材質PP
色白
サイズLL
タイプRV車、大型車用
寸法(m)4.8×7.5
1箱(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
バイクにフィットして、傷とほこりをガード。
ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。
裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。
ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。
外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
サイズS(モンキーなどミニバイク用)
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
バイクにフィットして、傷とほこりをガード。
ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。
裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。
ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。
外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
サイズL(大型クラス用)
1枚
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 。屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 。生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状角型
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)1200
外径(mm)□1200
1セット(10枚)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ