6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用 材質(本体)アルミ(オフブラック) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1~100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505 カバーアクリル(乳白) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 本体アルミ(オフブラック) 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1~100%
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.2 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明・模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)272
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)