掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。
用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
取扱説明書(1.01MB)
付属品ボルト・ナットセット1袋
材質JC
色ライトグレー
掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!!
全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに
防災グッズ入れに
園芸用品入れに
工具入れに
こんなお得な商品も!

踏み台 アルミ製 2段
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
質量(kg)5
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320
天板高さ(m)0.32
高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)5
色ダークブラウン
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)0.32
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
最大使用荷重(kg)80
天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
こんなお得な商品も!

踏み台 アルミ製 1段
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質アルミ
最大使用荷重(kg)80
段数1
天板高さ(m)0.17
取扱説明書(0.26MB)
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
仕様完成品
材質アルミ
段数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)500
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。
簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。
用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
・屋内・屋外でも養生テープで簡単に施工できます。
・すべり止め加工がされているため、より安全になりました。
用途階段養生材
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×910×260
1箱(40枚)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生に
色ブルー
材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレン
トラスコ品番790-0589
質量(kg)1.9
1セット(14枚)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
・見た目以上の機能性!お客様の「できる」を応援!。・ネーム刺繍可能(甲ベルト部)。・両開きになる2枚のベロが特徴。・すべり台状の履き口で足を入れやすい。
材質表:合成皮革・ポリエステル100%(メッシュ部)、内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)約165(L)
性別男女兼用
こんなお得な商品も!

樹脂製踏み台
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン
段数2
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ5ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カジュアルデザインのリハビリシューズ。
材質表:人工皮革、底材:PU
質量(g)約300(片足26.0cm)
足幅3E(中敷き外すと5E)
使用場所屋外&室内用
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
色グレイ
質量(g)約280(片足26.0cm)
加工抗菌加工
足幅4E
使用場所屋外&室内用
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分塩化ベンザルコニウム(35%)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。
質量(g)395(片足26.0cm)
材質人工皮革
使用場所屋外&室内用
足幅3E(中敷外すと5E)
色ホワイトA
中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
加工抗菌加工
使用環境屋外&室内用
足幅7E
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
質量(g)約280(片足26.0cm)
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
質量(g)約280(片足26.0cm)
加工抗菌加工
使用環境屋外&室内用
足幅4E
中敷を外せば7Eは9Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
質量(g)約300(片足26.0cm)
加工抗菌加工
足幅7E
使用場所屋外&室内用
中敷を外せば4Eは5Eに。片麻痺、装具対応で屋内外で履けます。ベルトを引っ張るとベロが自動的に起き上がります。
質量(g)約280(片足26.0cm)
材質表:合繊・合皮、底材:EVA・ゴム
加工抗菌加工
使用場所屋外&室内用
足幅3E
色グレイ
カジュアルデザインのリハビリシューズ。
材質表:人工皮革、底材:PU
質量(g)約300(片足26.0cm)
足幅3E(中敷き外すと5E)
使用場所屋外&室内用
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ