天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューが便利。中央の穴を通せばパラソルが立てられる。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)19.5
直径(Φmm)パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×750×730
寸法(cm)コンロ部:幅410×370×160
取扱説明書MFT-225BBQ 取扱説明書(0.36MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質天然木杉材
質量(kg)テーブル:10、ベンチ:6
色ブラウン
板厚(mm)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
取扱説明書PTS-1205S 取扱説明書(0.47MB)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる長方形タイプのガーデンテーブル。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、机として。
幅(mm)1405
奥行(mm)715
高さ(mm)730
材質天板:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
質量(kg)16.74
組立時間約20-30分
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。
ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。
耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1000×D600mmタイプ。
幅(mm)1000
高さ(mm)700
奥行(mm)600
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)10
耐荷重(kg)40
キャスターなし
外寸(mm)1000×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約822×422×676
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700
総耐荷重(kg)40
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色白
材質(フレーム)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED
使用場所屋外
防塵防水性能IP55 防雨型
消費電力(W)200
明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)17.8
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)10
照明装置60W LED×3、20W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして
幅(mm)1800
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)メラミン
天板厚さ(mm)28
材質(脚)鉄(焼付塗装)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アジアンリゾート風のテーブルとチェアのセット。
チェアは重ね置き可能です。
天板は割れにくい強化ガラスを採用。
裏面に波打加工が施されているので高級感があります。
セット内容天板×1、脚×4、脚固定用ジョイント×2(ナット付)、ボルト×8、スパナ
材質テーブル:スチール・ガラス、チェア:スチール(粉体塗装)・ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)(テーブル)約6.2、(チェア)約3.3
耐荷重(kg)(テーブル)約20、(チェア)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)約520×590×740
テーブル径Φ×高さH(mm)約600×680
座面高さ(mm)約410
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
日常のすき間にゆるりと。
心地の良い風に誘われて・・・、テラスに出てただ座る。折たたまれてもスタッキングされても美しいファニチャーがやすらぎをもたらす。
※組立て式
材質[天板]セラミック、[フレーム]アルミ
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形)
吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。
作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。
小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも
簡単に据付けることができます。
電球の種類LED
コード長さ(m)5
設置場所屋外
付属品専用LED電球:AC100V17W
トラスコ品番452-2273
質量(kg)2.55
吸着力1000N(100kgf)
全高(mm)262
照明定格AC100V17W
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
サビに強いアルミ製のガーデンテーブル。お庭やベランダを憩いの場に。
雨風に強く、耐久性に優れ、軽くて丈夫でサビにくい。汚れてもサッと拭き取れお手入れ簡単。
用途ガーデンテーブルとして。テーブル パークテーブル アウトドアテーブル エクステリア バルコニー 庭 ベランダ ガレージ 休憩所 休憩ルーム 休憩室 軽量 おしゃれ アルミ製 組立簡単
材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×56×71
組立時間約20-30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板のモザイク調がおしゃれなガーデンテーブル&チェア5点セット(テーブル1卓、チェア4脚)。従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のオーバルタイプ。テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。チェアの座面前方部は前折れ式にすることで足が疲れにくい設計。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
セット内容テーブル1台、チェア4脚
仕様組立品
質量(kg)テーブル:28、チェア(1脚あたり):7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:100×60×73、チェア(1脚あたり):36.5×52×87
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンテーブル。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンテーブルとして。催事、イベントの休憩テーブルとして。
材質HDPE、スチール(紛体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:927×80×740
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×740×740
材質(天板)HDPE
天板形状四角
取扱説明書(0.26MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー5点セット。折り畳んでコンパクトに収納可能。テーブルには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
セット内容ダイニングテーブル×1、チェア×4
材質HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)テーブル:14、チェア:5
色ダークブラウン
耐荷重(kg)テーブル:50、チェア:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、チェア:485×180×1070 【使用時】テーブル:1820×740×740、チェア:485×570×830
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります
プラグ側耐トラッキングキャップ有り
コンセント側に防塵キャップ有り
コンセント側に結束バンド通し穴有り
色黒
電源コードVCT 2芯×1.25mm2
使用場所屋外
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
質量(kg)9.5
コンセント個数3+1
トラスコ品番125-5771
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
質量(kg)9.7
コンセント個数3+1
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ