油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち仕事の足もとを安心に。
足腰の疲労軽減。
足もとの冷え軽減。
防滑防水で安心。
軽量で加工容易。
用途高所作業車のバケット、屋外階段
厚さ(mm)14
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ
適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
色マットシルバー
質量(g)約875
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9
角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)
電源電圧(V)AC100
インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型
検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m
解像度640×360
使用周囲温度(℃)-10~+50
撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°
取付け方法付属の壁掛けアダプター
防塵防水性能IP54
検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)
LED電球色LED2個入
電源タイプ電源コード式
撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.2
焦点距離固定(1.0m~∞)
フレームレート15fps
画像圧縮方式H.264
湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品
屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)
主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部
使用場所屋内・屋外
特性ツヤ消し/防カビ
主成分アクリル/ウレタン/エマルション
乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。
塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
フィルターマット
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。
糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)100
粘着性あり
素材PVC
ロール幅(mm)1100
ロール長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
基材厚さ(μm)100
粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。
糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質PVC
粘着性有
幅×全長(mm×m)1370×50
RoHS指令(10物質対応)対応
基材厚さ(μm)100
粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
水は吸収せずに油のみを吸収します。
明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
対応オイル
材質PP
厚さ(mm)3
質量(kg)約4.1/箱
寸法(縦×横)(mm)380×510
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約41.8/箱
1箱(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。運搬中や保管中に静電気を発生させません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
用途オイル専用。帯電防止加工
トラスコ品番805-1704
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
縦(mm)380
横(mm)510
吸収量(L/箱)油:41.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色ショコラ
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色スノーホワイト
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。
仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50
色アイボリーホワイト
容量(mL)100
塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
1本(100mL)
¥699
税込¥769
欠品中
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途機械周りの油対策
油水分離槽の浮上油
緊急用として備蓄
材質ポリプロピレン
色白
吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)
対応オイル、溶剤
材質PP
厚さ(mm)3
質量(kg)約8.2/箱
寸法(縦×横)(mm)380×510
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約83.6/箱
屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。
トラスコ品番146-2003
材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
シートサイズ(mm)210×297
対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)
紙質マットフィルム(ホワイト)
ラベル厚(mm)0.055±5
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185~245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
弱粘着タイプ。屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)
ラベル厚(mm)0.055±5
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
耐水性に優れていますので、色落ちしません。
耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。
こすれに強く耐久性に優れています。
カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。
(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)
ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。
屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。
環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。
マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。
成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤
仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻
タイプツヤなし
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)68900
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)93100
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)14
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:422/200V:401
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21
定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270
ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20
使用環境温度(℃)ー30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)
LED430W
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)18.1
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:638/200V:603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)93100
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)97200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
寸法(mm)約220×162×68
質量(kg)約1.3(本体のみ)
消費電力(W)60(最大値)
発光色昼光色
色温度(K)6500
連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)
電源タイプバッテリータイプ(別売)
使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)
適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
明るさ(Lm)約6000
作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×12
防水性IPX4
電球の種類LED
照射角度(°)120
角度調節前後360度
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ