付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)21900
1セット
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)35100
電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29900
電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
色ライトグレー
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 。プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。 。衝撃に強いポリエチレン製。 。排水口付きで衛生 。転倒防止用のボルトが付いております。 。町内会、自治会などのゴミ集積所 。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 。屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯
材質ポリエチレン
色ライトグレー
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
分別仕様の仕切板(1枚)付き。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善
ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40
容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342
キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
標準色ライトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積
材質ステンレス
質量(kg)75
色シルバー
容量(L)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148
関連資料仕様図(0.02MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.53MB)
関連キーワード