防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3779
質量(kg)2.75
色ブルー
コード長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT
色黒
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数一ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電流容量(A)15
使用場所屋外
特性防雨
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15
太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂
色ブラック
スイッチ×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量125V/15A/1500Wまで
機能キャップ付き
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色ブラック
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
プラグ形状ポッキンプラグ
特性防雨、アース付
柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。
長さ(m)10
電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)
使用場所屋外
コンセント2芯×1口
特性防水
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)5
使用場所屋外
特性防雨型
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌日出荷
特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。
汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。
もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。
多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。
高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。
優れた汚泥引抜き性能を発揮します。
メンテナンス性を考慮した親切設計。
配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用
材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC
極数4極
形式全閉外扇屋外形
構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受
設置場所屋内外
許容押込圧力(MPa)0.29
液温(℃)0~60
モータ種類汎用横形
接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
関連キーワード