「屋外用 掛け時計」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
標準電波またはスマホアプリから時刻情報を受信するハイブリッド電波時計です。
付属品単3アルカリ乾電池×6本トラスコ品番238-9821厚さ(mm)48銀色メタリック表示方式アナログ直径(mm)350グリーン購入法適合電波時計電波時計、夜間秒針停止
電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密)電波防塵防水掛時計 ナヤMAG(ノア精密)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチックホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計
直径450mm[防雨]屋外用掛時計 エスコ直径450mm[防雨]屋外用掛時計エスコ
63,000税込69,300
1個
翌日出荷
仕様クオーツサイズ直径450×78mm電源CR2477×1個(付属)表示方式アナログ
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計シチズン
87,980税込96,778
1台
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSFシチズン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック セイコー(SEIKO)セイコー 電波ソーラー屋外型クロックセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
大型屋外防雨型オフィスクロック セイコー(SEIKO)大型屋外防雨型オフィスクロックセイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01
屋外用 階段特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら