255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用電気ストーブです。 スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 遠赤効果で身体の芯から暖めます。 セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房 仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付 トラスコ品番752-2142 質量(kg)46 電源(V)三相200 本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)4.8 発熱量(kW/h)4.8 暖房の目安半径3m 標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
1台
659,000 税込724,900
4日以内出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)93/90 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m)約2.2 燃料消費量(L/h)1.17 燃料タンク容量(L)11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)約67 保証期間お買い上げ日より1年間 熱出力(kw)11.2 燃焼持続時間(h)約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外に常時設置したままで使用可能。上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射。傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射。優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止。転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属
質量(kg)約15(スタンド含む) 外形寸法(mm)Φ740×2100(本体+スタンド) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大3000(強・中・弱 3段階) 機能転倒時自動オフ機能 プラグなし 寿命7000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP45(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安半径約2.5m以内
1台
259,000 税込284,900
5日以内出荷

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約3.4 消費電力(W)1400(700・1400切替) 電源単相100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約42円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.6m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

種類バランス形ふろがま タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様暖房水自動補水 リモコン別売
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途都市ガス用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途プロパン用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。 接続口径暖房配管:R3/4(20A) タイプ1温度タイプ 種類暖房専用 ガスの種類石油ガス リモコン別売 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)17.4 排水口径(Φmm)Rp1/2(15A グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台・PS設置型)
用途都市ガス用 質量(kg)39 ユーロホワイト ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4)
1台
289,800 税込318,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台・PS設置型)
用途プロパン用 質量(kg)39 ユーロホワイト ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4)
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。 接続2温度 関連資料(0.47MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg)約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900] ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64) 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓
タイプフルオート 形式直圧式 リモコン標準タイプリモコン/本体入付 関連資料(0.23MB) 設置形態屋外据置形 給湯能力(kW)4万
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2 号数16号
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途都市ガス用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 関連資料(0.22MB) 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
379,800 税込417,780
12日以内出荷

ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途プロパン用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 関連資料(0.22MB) 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4 号数24号
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
グリーン購入法適合 タイプオート 設置形態屋外壁掛形 形式設置フリー形 種類従来タイプ 仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品 暖房能力(kW)11.2 リモコン別売
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2 号数16号
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4 号数24号
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品 タイプフルオート 種類従来タイプ 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)11.2
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合 号数16号
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式三方弁方式 接続2温度 3P内蔵 リモコン別売 関連資料(0.28MB) 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応(階上5mまで)、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式ドレンアップ方式 接続2温度 3P内蔵 リモコン別売 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式三方弁方式 ガスの種類12A・13A 接続2温度 3P内蔵 リモコン別売 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式フリー設置型 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式三方弁方式 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合 号数16号
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式フリー設置型 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合 号数20号
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコジョーズ、UV運転、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイププレミアム 形式フリー設置型 接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで) リモコン別売 関連資料(0.26MB) 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、UV運転、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイププレミアム 形式フリー設置型 接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで) リモコン別売 関連資料(0.26MB) 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合 号数20号
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)